音声合成報知器100V青無線
LED回転灯搭載
MP3書き換えと再生可能な音声報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
- 用途
- 屋外可
- 仕様
- 【曲数】8
- 質量(kg)
- 1.9
- 径(Φ)
- 120
- 保護構造
- IP23
- 消費電力(W)
- 15
- 定格電圧(V)
- AC100
- 最大出力(W)
- アンプ/10
- 温度(℃)
- -20~60
- 分類
- ニコボイス
- 機能
- 無線モジュール内蔵
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 点滅_240回/分、回転_140回/分
- 点滅
- 動作/あり
- 音圧レベル(dB)
- 105
- 動作
- 回転/あり
- 音量調節
- 可
- 人感センサー
- あり
- 内容量
- 1個
報知器 の新着商品
カテゴリ



















