カテゴリ
- バイク部品(37)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(11)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)(3)
- KITACO(2)
- NACHI(不二越)(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- SMC(8)
- StarTech.com(2)
- TAKEGAWA(武川)(17)
- エスコ(6)
- オーム電機(1)
- サンドビック(4)
- サンワサプライ(1)
- スバル(2)
- ホンダ(3)
- ヨシムラ(16)
- 岩田製作所(1)
- 未来工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
露出用丸形ボックス〈平蓋〉
未来工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
六角軸面取り付ビニールホルソー
KIドリル¥3,798税込¥4,1781本当日出荷樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら