カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp・vu100」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド

    75・100 VU・VP兼用床フランジ

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
  • 100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    100A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-35
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • 大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい JIS管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色管種VU仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
    仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
  • 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 4M

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)

    フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 自在ドレン VU・VP100-75 エスロン

    自在ドレン VU・VP100-75

    エスロン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ75~100種類ドレンシリーズ自在ドレン
  • 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP100 エスロン

    大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP100

    エスロン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型・非住宅用グレー
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 分水栓 東栄管機

    分水栓

    東栄管機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
    材質PVC再生材
  • 耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ

    ミヤコ
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 仮設雨樋 プレポリ アイネット

    仮設雨樋 プレポリ

    アイネット(2件のレビュー)
    729税込802
    1個(10m)
    当日出荷
    必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
    用途工事途中の仮の竪樋として使用します。厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)10
  • これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ

    GAONA(ガオナ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
  • トイレ用換気扇 高須産業

    トイレ用換気扇

    高須産業(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
  • 分水栓用ブッシング 東栄管機

    分水栓用ブッシング

    東栄管機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。
    材質PVC再生材
  • 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス

    露出型ベントキャップ・塩ビ製

    アウス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体塩ビ
  • 和風便器用ユニオン ミヤコ

    和風便器用ユニオン

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
    材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-10039C
  • 大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類落し口部材
  • インサイドカッター J型 ハウスビーエム

    インサイドカッター J型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100適合材塩ビパイプ使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
  • 洋風便器用床フランジ ミヤコ

    洋風便器用床フランジ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304