カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp管 13」の検索結果

関連キーワード
200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ

    #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471CP-13材質硬質塩化ビニル形状パイプ呼び径(A)13A管種VP
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(7本)ほか
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • TS継手異径チーズ 東栄管機

    TS継手異径チーズ

    東栄管機
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
  • 樹脂サドルハンド(VP管用) TRUSCO

    樹脂サドルハンド(VP管用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(2個)
    当日出荷
    金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
    用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色管種VU仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
  • 13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    13A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)13適合管外径(Φmm)18
  • 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ

    13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
  • クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業

    クロスオーバージョイント(VP管用)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
    適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
  • 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム

    樹脂サドルVP管用 マグネット付

    ラクテム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック

    VP管用吊タン付 らく吊VP-X

    日栄インテック
    ¥136税込¥150
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛メッキ)適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)寸法d3/8
  • 13配管アタッチメント 未来工業

    13配管アタッチメント

    未来工業
    ¥55税込¥61
    1個
    翌日出荷
    配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
  • #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ

    #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EP-13材質硬質塩化ビニル形状パイプ呼び径(A)13A管種HIVP
  • TS継手キャップ13 セキスイ

    TS継手キャップ13

    セキスイ
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手に。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番107-3258材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743色グレー呼び径塩ビ管:16最高使用圧力(MPa)0.98
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • 表示アタッチメント 未来工業

    表示アタッチメント

    未来工業
    ¥499税込¥549
    1箱(10個)
    翌日出荷
    配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
    適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
  • VP立バンド アカギ

    VP立バンド

    アカギ(20件のレビュー)
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ ミヤコ

    VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ

    ミヤコ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    8日以内出荷
    VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    ¥108税込¥119
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
    用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • 新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型

    新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)

    新潟成型
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
    用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
  • 置コマ 大喜工業

    置コマ

    大喜工業(10件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
    材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
  • 給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
    材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用