TS継手キャップ13
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
- 用途
- 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手に。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。
- トラスコ品番
- 107-3258
- 材質
- 硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743
- 色
- グレー
- 呼び径
- 塩ビ管:16
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 内容量
- 1個
注意
※特に喚起にはご注意下さい。※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ














