カテゴリ

  • メカニカル部品(156)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp200」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • バイスプライヤー フラット式 モノタロウ

    バイスプライヤー フラット式

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
    用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
  • プールボックス正方形(ノック無) 未来工業

    プールボックス正方形(ノック無)

    未来工業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)

    未来工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
  • エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • ビニール名札セット 紙のみ 阿部商会

    ビニール名札セット 紙のみ

    阿部商会
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズ:53×35mm
  • 精密スチールパラレルセット VERTEX(バーテックス)

    精密スチールパラレルセット

    VERTEX(バーテックス)
    92,980税込102,278
    1式
    翌々日出荷
    簡単な高さ基準器としてセットアップに、最適です。
    材質S45C硬度HRC48~53
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全スニーカー VP-2000 サンダンス

    安全スニーカー VP-2000

    サンダンス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    3日以内出荷
    メッシュ素材で通気性抜群!。先芯耐荷重1トン。軽量!
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)350(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工やすり EA521Vシリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521Vシリーズ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1本
    翌日出荷
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
    材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    10,098税込11,108
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラードリルスクリュー パック サンコーテクノ

    カラードリルスクリュー パック

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1パック(200本)
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状(頭部カラーバリエーションあり)
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴
  • チェンスリング VP2200_クサリピンキット KITO(キトー)

    チェンスリング VP2200_クサリピンキット

    KITO(キトー)
    3,098税込3,408
    1個
    13日以内出荷
    名称クサリピンキット VP2200図解No1
  • チェンスリング VP2200K_クサリピンキット KITO(キトー)

    チェンスリング VP2200K_クサリピンキット

    KITO(キトー)
    3,098税込3,408
    1個
    13日以内出荷
    名称クサリピンキット VP2200K図解No1
  • クサリピンキットVP2200 KITO(キトー)

    クサリピンキットVP2200

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クサリピンキットVP2200K KITO(キトー)

    クサリピンキットVP2200K

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 蝶番式立バンド アカギ

    蝶番式立バンド

    アカギ(34件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
  • HDMI変換コンバーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HDMI変換コンバーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
    付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(接着式)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • 樹脂製エルボ ミヤコ

    樹脂製エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    既設のSトラップにM6VL、M7VPを接続すると、リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に排水位置を変えずに取替えできます。 M7VP32×200をご使用の場合で90~120mm、32×500をご使用の場合で90~520ミリまでの偏芯に対応できます。 寸法25×32が追加になりました。
    材質PP
  • MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-90-468-D-024-BR-C200-VP 伊東電機

    MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-90-468-D-024-BR-C200-VP

    伊東電機
    40,470税込44,517
    1個
    21日以内出荷
    ・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
    仕様【搬送接線力(N)】74タイプPM486FE-90-□-D-024シリーズPM486FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)48.6起動電流(A)4パイプ寸法(mm)468周速(m/min)101.2~12.6呼び周速90ローラーストレートローラ
  • オシロスコープ プローブ はくでん

    オシロスコープ プローブ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
    仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • インサイドカッター J型 ハウスビーエム

    インサイドカッター J型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 満水試験ゲージ 未来工業

    満水試験ゲージ

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
  • 吊バンド アカギ

    吊バンド

    アカギ
    88税込97
    1個
    当日出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応