カテゴリ

  • 住設機器(22)
  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「vr-sc」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チャック締付用
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1組(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3定格温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
表面実装ダイオード 東芝表面実装ダイオード東芝
48税込53
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
14,980税込16,478
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
ルアーコネクター VRシリーズ アイシスルアーコネクター VRシリーズアイシス
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
通話録音装置 VR-L147H SC タカコム通話録音装置 VR-L147H SCタカコム
329,800税込362,780
1セット(5台)
7日以内出荷
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
VR-L147H SC タカコムVR-L147H SCタカコム
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)洗浄水量(L)大4.8/小3.6洗浄方式トルネード洗浄
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(壁排水) KQシリーズTOTO
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
TVリモコン専用シリコンケースPanasonic用2 ミライセルTVリモコン専用シリコンケースPanasonic用2ミライセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」 アンチダストコーティング加工 濡れた手で触ってもOK 何度でも水洗いOK
仕様主な適応テレビシリーズ:E300 / G300 / C300 / C305 / C320 / C325 / D300 / D305 / D320 / D325 / E300適合Panasonic材質シリコン(アンチダスト加工)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約218×52.5×29アズワン品番64-7755-10取付可能リモコンN2QAYB001091 / N2QAYB001017 / N2QAYB001091
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(壁排水) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
94,980税込104,478
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から46日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様手洗い付機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
TVリモコン専用シリコンケースLG用 ミライセルTVリモコン専用シリコンケースLG用ミライセル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」 アンチダストコーティング加工 濡れた手で触ってもOK 何度でも水洗いOK
仕様主な適応テレビシリーズ:テレビ型番の末尾6文字 EC9310 / EG9100 / EG9600 / LA6200 / LA6400 / LA6600 / LA8600 / LA9600 / LA9650 / LA9700 / LB490B / LB491B / LB57YM / LB5810 / LB6500 / LB6700 / LF4930 / LF5800 / LF6300 / LN4600 / LN570B / UB8500 / UB9500 / UB9800 / UF6900 / UF7710 / UF8500 / UF9500 / UH6500適合LGエレクトロニクス材質シリコン(アンチダスト加工)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約238×50×29アズワン品番64-7755-12取付可能リモコン標準リモコンに適合(※1を除く)※1…LM5800、LM7600、LM9600、LS3500の標準リモコンには適合しません。※2…マジックリモコンには適合しません。
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズKQシリーズ排水方式200芯タイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)200
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズKQシリーズ排水方式200芯タイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)200
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)排水芯(mm)120(壁排水)排水方式壁排水120mmシリーズKQシリーズ
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合使用地区一般地
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ使用地区一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
使用地区地域:一般地グリーン購入法適合洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)排水芯(mm)120(壁排水)排水方式壁排水120mmシリーズKQシリーズ
TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセルTVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィットミライセル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。 アンチダストコーティング加工。 濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。
材質シリコン(アンチダスト加工)
倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン倍速チェーン スナップカバー付椿本チエイン
439税込483
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ