カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,175)
  • 自動車純正部品(73)
  • 制御機器(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-100」の検索結果

1,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全軽作業帽用 耳あご紐ミドリ安全(14件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VSグレー質量(g)18
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
479税込527
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル鶴見製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル関連資料(6.32MB)
VESA規格変換プレート(4040) 長尾製作所VESA規格変換プレート(4040)長尾製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個セット内容製品本体、付属ネジ材質鉄t=2.0mm仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-24
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130関連資料(0.37MB)
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
9,504税込10,454特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン超音波洗浄機 290×208×245mmアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)40出力(W)100外寸法(mm)290×208×245槽内寸法(mm)240×140×100振動子ボルト締めランジュバン型材質本体・フタ/PP、槽/SUS304タイマー1~30分(デジタル式)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA質量(kg)5付属品フタ電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)アズワン品番7-5641-11
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)SMC
9,504税込10,454特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-1~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAYVishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin TモジュールVISHAY
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANCore 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
Core mini vs. 鉛蓄電池同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。
用途ミニサイズで広がる可能性RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポートRenogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s取扱説明書(32.16MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10~14.8
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン汎用キャスター SKCシリーズナンシン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付プレート式自在ストッパー
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
...