カテゴリ
- 電気材料(58)
- VSF(42)
- KIV(3)
- バッテリー・電装(2)
- 車用シングルコード(1)
- オフィス家具(40)
- 制御機器(28)
- 作業工具(17)
- バイク部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車純正部品(12)
- 安全保護具(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- バイク純正部品(9)
- 家電(9)
- 物流用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・協和ハーモネット・オーナンバ・KHD・ユーボン・正和電工・エスコ・三沢電線・田中電線・エスネット・三ツ星・DICプラスチック・Keigan・MAD MAX(マッドマックス)・SMC・オカムラ(岡村製作所)・スイデン・スタープラチナ・スバル・ホンダ・ブランドをもっと見る

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単芯ビニルコード VSF
ユーボン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から22日以内出荷300V、単心ビニールコード(VSF)種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF 単心ビニルコード
田中電線¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000





配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)