カテゴリ
- 農業機械(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(60)
- オリオン機械(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- Vesrah(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- SMC(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- CKD(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 日平機器(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- FILTEC(1)
- StarTech.com(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
エコロジープロダクト
「vt4・16」の検索結果

回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥259,800~税込¥285,780~1台16日以内出荷大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。電圧(V)200-277/346-480電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形
オリオン ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)質量(kg)28タイプバキューム寸法H(mm)257電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法A(mm)213寸法F(mm)111到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)254寸法E(mm)1寸法B(mm)170寸法C(mm)198モーター三相標準モーター付寸法W(mm)521流量(L/min)280~685(60Hz)主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源モーター容量(kW)0.75駆動方式モータ直結電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ストロングペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
標準型ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥329,800~税込¥362,780~1台8日以内出荷安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
SF ラチェットドライバー ペッカー #2002
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。トラスコ品番776-8583セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
ボディープーラーメカニカルキット
日平機器¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応 最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応 チーミングサポート Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱 Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV) 4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計質量(g)80ポート数2長さ(cm)67湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
バイク用 オイルエレメント マグネット付き ZRX400/CB400SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
バイク用 オイルエレメント ZRX400/CB400SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
バイク用 オイルエレメント マグネット付き バリオス/CB1300SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
バイク用 オイルエレメント バリオス/CB1300SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
Oリング P10A
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格P10A図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS035R ポンプ部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10A_No.29、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.53、SD035SP ポンプ部品 Oリング P10A_No.16、KS13S ポンプ部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.13、GS15EM ポンプ部品 Oリング P10A_No.18、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.21、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.21、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.13、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.61、SD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング P10A_No.29、SSA-L1000 メインミッション (ポンプ)部品_No.18など
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称プレートナツト図解NoSSA-F600I リアアクスル(3)部品_No.19、SSA-F505 リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-4部品_No.16、SSA-F616VT リヤアクスル-4部品_No.14、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F616MAT リヤアクスル-4部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(3)部品_No.36、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.36、SSA-F616M リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F500 台車 チェーンケース(1)部品_No.17、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F616 リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F616MA リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F615DX リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.58、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F616V-1 リヤアクスル(4)部品_No.14、SSA-F501 台車 チェーンケース(1)部品_No.17、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-4部品_No.16、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(3)部品_No.36、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-4部品_No.16、SSA-F610 リヤアクスル(3)部品_No.36、SSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.36
ギヤ20T
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷部品名称ギヤ20T図解NoSSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.16、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.16、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.16、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.16、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.16、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.16、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.16、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.16、SSA-F616V-1 メインミッション分解(1)部品_No.16
メタルホキヨウAマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称メタルホキヨウAマトメ図解NoSSA-F616 リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F500 台車 チェーンケース(1)部品_No.16、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F616VT リヤアクスル-4部品_No.15、SSA-F600I リアアクスル(3)部品_No.16、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-4部品_No.17、SSA-F505 リヤアクスル(4)部品_No.16、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F616M リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F616MAT リヤアクスル-4部品_No.15、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-4部品_No.17、SSA-F616MA リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.17、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F615DX リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F616V-1 リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.33、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-4部品_No.17、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.15、SSA-F610 リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F501 台車 チェーンケース(1)部品_No.16、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(4)部品_No.15
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoSSA-F616VT 操作パネル部品_No.16、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.16、SSA-F616(4)-1 操作パネル部品_No.16、SSA-F616V 操作パネル部品_No.16、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.16、SSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.26、SSA-F616V-1 操作パネル部品_No.16
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格カタブレーキレンケツ部品名称ケイコクラベル図解NoSSA-S602DXVT 警告ラベル部品_No.14、SSA-F617MAT-1 警告ラベル部品_No.4、SSA-F617VT-1 警告ラベル部品_No.4、SSA-F617VT 警告ラベル部品_No.4、SSA-F616MA 警告ラベル部品_No.4、SSA-F616MAT 警告ラベル部品_No.4、SSA-S602DX(4) 警告ラベル部品_No.4、SSA-S610 -1 警告ラベル部品_No.2、SSA-S610VT -1 警告ラベル部品_No.2、SSA-F616V-1 警告ラベル部品_No.4、SSA-S602DX 警告ラベル部品_No.16、SSA-S611 警告ラベル部品_No.2、SSA-E602 警告ラベル部品_No.9、SSA-F616(4) 警告ラベル部品_No.4、SSA-S602DXM 警告ラベル部品_No.16、SSA-F616(4)-1 警告ラベル部品_No.4、SSA-F616M-DL 警告ラベル部品_No.4、SSA-F616M 警告ラベル部品_No.16、SSA-F616VT 警告ラベル部品_No.4、SSA-E602DX 警告ラベル部品_No.9、SSA-S611VT 警告ラベル部品_No.2、SSA-S611KP 警告ラベル部品_No.2、SSA-F616 警告ラベル部品_No.16、SSA-F617MAT 警告ラベル部品_No.4、SSA-S602DXM-DL 警告ラベル部品_No.4、SSA-F616V 警告ラベル部品_No.4
アジヤスター(ミギ)
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称アジヤスター(ミギ)図解NoSSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.32、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.32、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.32、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.16、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.32、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.32、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ~2015年5月部品_No.32、SSA-S610 -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.32、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※~2015年5月部品_No.32、SSA-S610VT -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.32、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年5月まで部品_No.32、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※2015年6月~部品_No.16
プレート
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称プレート図解NoSSA-F617VT オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.16、SSA-α603 オプション-3部品_No.43、SSA-F616(4)-1 オプション(4)部品_No.10、SSA-F617VT-1 オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.16、SSA-アルフア605V オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.16、SSA-G550 オプション(3)部品_No.15、SSA-α604 オプション-3部品_No.24、SSA-S611 オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.16、SSA-V600C-1 オプション(2)部品_No.11、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.50、SSA-S611VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.16、SSA-F616VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.16、SSA-F616V オプション(遮断板)部品_No.10、SSA-アルフア1005VT オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.16、SSA-V1010 オプション(遮断板)部品_No.13、SSA-F616 1.オプション(遮断板)部品_No.10、SSA-V1010C 付属品・オプション部品_No.22、SSA-α1004 オプション-3(制風板,巻込防止バー,遮断板)部品_No.24、SSA-α1003-1 オプション-3部品_No.24、SSA-S610VT -1 オプション(2)部品_No.16、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.24、SSA-F616V-1 オプション(5)部品_No.10、SSA-S602DX オプション(遮断板)部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 オプション(3)部品_No.44、SSA-α1003 オプション-3部品_No.35
サラバネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格1H14部品名称サラバネザガネ図解NoSSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.29、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.24、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F611 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.16、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.16、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.31、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.33、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.33、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.17、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.29、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.31、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.29、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.17、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.29、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.24、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.17、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.29、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.29、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.32、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.24、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.29
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoSSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.17、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.16、SSA-F616M ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.17、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.17、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.17、SSA-F505 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.16、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F501 ストレーナ部品_No.18、SSA-F617MAT ストレーナボックス部品_No.16、SSA-F616 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F617MAT-1 ストレーナボックス部品_No.16、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F617VT ストレーナボックス部品_No.16、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.18、SSA-F616MA ストレーナボックス部品_No.18