カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vvf 2.0 2c 50m」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 200V用VVFケーブル 弥栄電線

    200V用VVFケーブル

    弥栄電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    18,980税込20,878特価
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • カラーVVFケーブル 弥栄電線

    カラーVVFケーブル

    弥栄電線(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
    適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    37,980税込41,778
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
    芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS 4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    翌日出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    61,980税込68,178
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
    許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(19件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
    端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • CVFケーブル 弥栄電線

    CVFケーブル

    弥栄電線
    62,980税込69,278
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
    芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
    用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • 配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
  • 配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 二段ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    二段ケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
    用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
  • エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)

    エアコンアクセサリー 配管セット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    32日以内出荷
    種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2