カテゴリ

  • 電気材料(85)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf-1.6-2c」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • 絶縁クランプL ELPA

    絶縁クランプL

    ELPA
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175特価
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    269税込296特価
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラモール(テープ付) 未来工業

    プラモール(テープ付)

    未来工業(35件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    4日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール1号10P ELPA

    テープ付ABSモール1号10P

    ELPA
    1,803税込1,983
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ワゴンモール(テープ付) 未来工業

    ワゴンモール(テープ付)

    未来工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
  • くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるソフトモール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
    用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    449税込494
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    材質ポリプロピレン半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
  • モールダクト(スタンダード) 未来工業

    モールダクト(スタンダード)

    未来工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
    付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    61税込67
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
  • テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCO

    テープ付き壁用配線保護カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
    用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1材質テープ:アクリル系
  • プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業

    プラモール(VVFケーブル用モール)

    未来工業(2件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
  • モール用入りズミ 2個入 オーム電機

    モール用入りズミ 2個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 防水引込みカバー 未来工業

    防水引込みカバー

    未来工業(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ケーブルクリップ( H・L形鋼用) 未来工業

    ケーブルクリップ( H・L形鋼用)

    未来工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
    適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    片サドル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業

    モールダクト(屋外用・リブ付)

    未来工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
    付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
  • ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • ミラグランド(電線管用) 未来工業

    ミラグランド(電線管用)

    未来工業
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
    用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
  • テープ付ABSモール オーム電機

    テープ付ABSモール

    オーム電機
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
    材質ABS
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。