カテゴリ

  • 電気材料(310)
  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 作業工具(59)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 制御機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf-1.6」の検索結果

関連キーワード
519件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    公団型

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップル 3/4 ELPA

    ステップル 3/4

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
  • ステップルVA2 ELPA

    ステップルVA2

    ELPA
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷
    内寸:13.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×3心 入数:200 カラー:グレー
    内寸(mm)13
  • タンブラスイッチ ELPA

    タンブラスイッチ

    ELPA
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 片切
    定格300V 10A回路方式片切適合電線サイズVVF 1.6mm
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • エレガントセット ELPA

    エレガントセット

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:300V 15A 片切スイッチ×1 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
    用途電源配線用定格電流(A)15
  • ステップルVA1 ELPA

    ステップルVA1

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:10.5mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:300 カラー:グレー
    内寸(mm)10.5
  • 角型トリプルコンセント ELPA

    角型トリプルコンセント

    ELPA
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
    定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • 絶縁クランプ ELPA

    絶縁クランプ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
    用途VAコードの配線固定に使用します。付属品止めくぎ×10本材質PE色ブラック寸法B(mm)10
  • 薄型コンセント ELPA

    薄型コンセント

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
    色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • 薄型トリプルコンセント ELPA

    薄型トリプルコンセント

    ELPA
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト
    色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • 角型コンセント ELPA

    角型コンセント

    ELPA
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用
    定格125V 15Aコンセント個数1
  • エレガントセット ELPA

    エレガントセット

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
    用途電源配線用形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0
  • 薄型ダブルコンセント ELPA

    薄型ダブルコンセント

    ELPA
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト
    色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • コンクリートサドルL ELPA

    コンクリートサドルL

    ELPA
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    打込み式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:6 付属品:止めピン付
  • 両止サドルS ELPA

    両止サドルS

    ELPA
    ¥264税込¥290
    1個
    当日出荷
    ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:15
  • ステップル VA2 ELPA

    ステップル VA2

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥227税込¥250
    1パック(18個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:13.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×3心 入数:18 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)22.0寸法B(mm)13.0
  • 角型ダブルコンセント ELPA

    角型ダブルコンセント

    ELPA
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用
    定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • ステップル3/4 ELPA

    ステップル3/4

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:8.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心 入数:300 カラー:ホワイト
    内寸(mm)8
  • シーリングボディ ELPA

    シーリングボディ

    ELPA
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 6A。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用
    用途照明器具用
  • 両止サドルM ELPA

    両止サドルM

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    翌々日出荷
    ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心 入数:12
  • 角型タンブラスイッチ ELPA

    角型タンブラスイッチ

    ELPA
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 3路
    用途電源配線用色ホワイト質量(g)59タイプ3路定格300V 10A定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式3路適合電線VVF 1.6mm
  • レセプタクル ELPA

    レセプタクル

    ELPA
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 6A。電球100Wまで。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用。口金:E26
  • エレガント E付ダブルコンセント ELPA

    エレガント E付ダブルコンセント

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 アース端子付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 絶縁クランプL ELPA

    絶縁クランプL

    ELPA
    ¥278税込¥306
    1個
    翌々日出荷
    適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
  • 1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ

    1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー

    エスコ
    ¥4,170税込¥4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-7
  • VA線ストリッパー MASTERTOOL

    VA線ストリッパー

    MASTERTOOL
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
    用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
...