カテゴリ

  • 電気材料(66)
    • VVF・VVR(17)
    • VCTF(2)
    • CV・CVT(1)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
許容電流
15・16・18・20・23・27・28・32・33・36・42・91・100・110・120・130・140・165・170・190・許容電流をもっと見る
規格/略称
600V CV・600V CVD・600V CVT・EM IE/F・VVF・VVR
ケーブル形状
丸型・平型
導体サイズ
1.6・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
白・緑・赤・黒
ブランド
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線・富士電線工業・カワイ電線・正和電工・愛知電線・矢崎エナジーシステム・協和電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・TRUSCO・未来工業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・マサル工業・エスコ・エレコム・ENGINEER(エンジニア)・星和電機(SEIWA)・ELPA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.6×3c」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    種類電力ケーブル
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    翌日出荷
    大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
    用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • VVFケーブル(VAケーブル) エスコ

    VVFケーブル(VAケーブル)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1巻
    翌日出荷
    導体3心(白・黒・赤)。
    長さ(m)20定格容量27A600V
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • 2.6x3C VVF用片サドル エスコ

    2.6x3C VVF用片サドル

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BN-3
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形

    行田電線
    44,980税込49,478
    1巻(100m)
    翌日出荷
    定格電圧(V)600
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁クランプL ELPA

    絶縁クランプL

    ELPA
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
  • プラモール(テープ付) 未来工業

    プラモール(テープ付)

    未来工業(35件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
  • 電工Ⅴスパットペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工Ⅴスパットペンチ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用
    全長(mm)220質量(g)330
  • Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
  • ワゴンモール(テープ付) 未来工業

    ワゴンモール(テープ付)

    未来工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
  • くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるソフトモール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
    用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
  • 縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    縦横兼用リール(ブレーキ付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
    仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
  • プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業

    プラモール(VVFケーブル用モール)

    未来工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
  • モール用入りズミ 2個入 オーム電機

    モール用入りズミ 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    片サドル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
vvf 1.6 3c特集