カテゴリ
- 安全用品(16)
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(7)
- バッテリー・充電器 トランシーバー(4)
- ヘッドセット トランシーバー(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
- 切削工具(5)
- 家電(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
イヤホン形状
エコロジープロダクト

ノンフライ熱風オーブン リニューアル
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)寸法(mm)383×381×360色ブラック質量(g)7500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)保証期間お買い上げ日より1年間タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
タイピン型イヤホンマイク
スタンダード¥15,980税込¥17,5781個当日出荷タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
高送りカッター 7792IC12
ケナメタル¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷から16日以内出荷高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ最大切込深さ(mm)2.5
6連型充電器
スタンダード¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電用途VXD1、VXD1S共通オプション
高送りカッター 7792IC12
ケナメタル¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ全長L(mm)250加工径ΦD(mm)14最大切込深さ(mm)2.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z3
高送りカッター 7792IC12
ケナメタル¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ最大切込深さ(mm)2.5首下長L2(mm)43ねじサイズM16
トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用
ウェッジ¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2色ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1UZXCA
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265NZ1G
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ1D
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ1GAXB
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256MZ1W
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ1Q
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1YB
SMC¥8,698税込¥9,5681個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1Y) 特殊電圧 - AC24V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1UA
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1W
SMC¥9,398税込¥10,3381個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1VB
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ1GB
SMC¥9,198税込¥10,1181個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ1EB
SMC¥8,898税込¥9,7881個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ1AXBC
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236EZ1BXB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1EKXB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1ECXB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1J
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ1GA
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ1EB
SMC¥5,298税込¥5,8281個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1U
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ1V
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256LZ1GXB
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LZ1V
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ1DB
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ1JH
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ1BC
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ1VXB
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら