カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
「w-2050ts」の検索結果

削り出しホイールコンベヤ W-2050BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製材質(ホイール)スチール
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチールローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷から8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1245
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.91ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥8,398~税込¥9,238~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.64ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55