カテゴリ
- 制御機器(201)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- オフィス家具(35)
- 自動車純正部品(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- メカニカル部品(30)
- 卓上消耗品(28)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 厨房用品(26)
- 測定用品(26)
- 医療(23)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自動車補修部品(18)
- バイク純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 保管用品(12)
- 洗剤・除去剤(12)
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 機構部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 電動工具(10)
- 物流用品(8)
- 家電(8)
- 整備工具・収納(7)
- 作業工具(7)
- 梱包用品(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- バイク部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- VISHAY(65)
- SMC(43)
- YAGEO(28)
- イトーキ(26)
- 七星科学研究所(25)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(17)
- ホンダ(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 三菱電機(15)
- ニッサン(14)
- NSK(日本精工)(10)
- カクダイ(10)
- ナカバヤシ(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- SIEMENS(10)
- 福井クラフト(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- onsemi(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
「w204」の検索結果

メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
コノエダブルNo.2
コノエ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(16件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
AZ水溶性チェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(4L)当日出荷特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。適合範囲チェーンソー粘度ISO VG110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
W-204庄内共蓋(フタセット)
cotta¥2,898税込¥3,1881枚(20枚)3日以内出荷漆器イメージ 共蓋セット材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):270×270×40(9)レンジ不可耐熱温度(℃)90
W-204庄内クリア蓋#(フタセット)
cotta¥37,980税込¥41,7781枚(320枚)3日以内出荷漆器イメージ材質本体:HIPSフタOPS寸法(mm)270×270×40(9)レンジ不可耐熱温度(℃)90
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン
エレコム(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
ニッサチェイン¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)
東洋技研(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から28日以内出荷取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から47日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけコンタクト形状メス(ソケット)
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥899~税込¥989~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用種別AdMアダプタ
エリアセンサBWシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から27日以内出荷7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥819~税込¥901~1個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
...