カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 清掃用品(53)
- 空調・照明・電設資材(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 制御機器(20)
- 切削工具(15)
- 建築金物(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 防災用品(6)
- 自転車部品(6)
- 作業工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 理美容(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- OHSATO(大里)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- RS PRO(13)
- SMC(7)
- アカギ(6)
- イスカル(5)
- エスコ(25)
- サンコーテクノ(3)
- スーパー工業(52)
- タンガロイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ネグロス電工(11)
- 中部コーポレーション(5)
- 南電機(5)
- 大阪魂(32)
- 日恵製作所(3)
- 水本機械製作所(11)
- 精和産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w3/8×20」の検索結果

カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(9個)ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(26個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット
大阪魂(8件のレビュー)¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。種別全ねじ材質鉄呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(200個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(200個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(17件のレビュー)¥159税込¥1751パック(4個)当日出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]
TOYOX(トヨックス)¥83,078税込¥91,3861本翌々日出荷から7日以内出荷【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
両口ホイルナットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
ホイルナットレンチ(バー付属)
FPC¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
金網カゴ BWシリーズ
アルプ¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。材質ステンレス
シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ
テクノライン¥87,980税込¥96,7781本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(8個)当日出荷種別-材質鉄長さ(mm)32山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ頭部形状六角寸法K(mm)6ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
3カ-W10.9CAP I=3(NBI8X20I=3(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4平座金D:17×t1:1.6(SUS D:17×t1:1.5)
ボンベアダプタW20-16 3/8フレア
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。ホース接続径3/8"フレア接続径ボンベ:W20-16







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。






















![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)