カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)

「w701-2」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形プレート1個用 アメリカン電機

    防水形プレート1個用

    アメリカン電機
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット パール金属

    シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット

    パール金属
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ふっ素加工でお手入れカンタン。
    材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部/ステンレス鋼、アミ部/18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)317容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×155
  • (22136)ブレーカー プレート ニッサン

    (22136)ブレーカー プレート

    ニッサン
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。 (2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)177極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)160.6極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • ワンダーガン ペンシルタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ペンシルタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 2.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ

    2.0kg コーンウエイト(ゴム製)

    エスコ
    770税込847
    1個ほか
    翌日出荷
  • ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • クラッチカバー セドリック 80- アイシン精機

    クラッチカバー セドリック 80-

    アイシン精機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30210-2T905・30210-31G01・5-86116-282-0・30210-20W00・30210-06N00・30210-0H660・30210-V0705・30210-48N10・30210-86G00・30210-10W01・30210-2T900・5-86116-282・30210-VJ200・30210-V0701・5-86113-402-0・30210-T7000・30210-0H607・30210-55G02・30210-31G00・30210-VR200・30210-10W00