カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「wa3519k」の検索結果

防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)75定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷色黒定格電圧(V)250口金E26寸法C(Φmm)10.5~13結線方式巻締端子式入数(個)10