防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P

防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P - Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P - Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P - Panasonic(パナソニック)
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
寸法C(Φmm)
10.5~13
結線方式
巻締端子式
入数(個)
10
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02936566WA3519K
¥15,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする