カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • オフィス家具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-14」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ベージュバンド通し穴
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
SWBウェアリング 阪上製作所SWBウェアリング阪上製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PB 251RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム
7,898税込8,688
1パック(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
材質プラスチックブラック保護等級IPX3
イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板イラスト標識WBシリーズ仙台銘板
699税込769
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
カーロック TOSTEM(LIXIL)カーロックTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
2,260税込2,486
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
WBスタンドウォルボックス セット品 未来工業WBスタンドウォルボックス セット品未来工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
峠道・街道ステッカー ドリームプロダクト峠道・街道ステッカードリームプロダクト
339税込373
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
エスライトウェアリング SWB 大阪魂エスライトウェアリング SWB大阪魂
55,432税込60,975
1袋(10個)
3日以内出荷
エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業エアーインパクトレンチ日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
475g 両頭ハンマー(八角型ショート) エスコ475g 両頭ハンマー(八角型ショート)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-14
強力型ラバーコード エスコ強力型ラバーコードエスコ
735税込809
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ドライバーハンドル(マグネット付) エスコドライバーハンドル(マグネット付)エスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
3/8ドライブ ユニバーサルジョイント WILLIAMS3/8ドライブ ユニバーサルジョイントWILLIAMS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)51トラスコ品番757-8351材質特殊工具鋼質量(g)68
3/8"sqx14mm ディープソケット エスコ3/8"sqx14mm ディープソケットエスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618WB-14
スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-140LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)165種類帽子掛奥行(mm)100取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
JIS警告標識 ヨコ グリーンクロスJIS警告標識 ヨコグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
サイレンサー メイン (ZWB1) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (ZWB1)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
2,470税込2,717
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
送給装置用部品 スプリングワッシャーM14 パナソニックコネクト送給装置用部品 スプリングワッシャーM14パナソニックコネクト
149税込164
1台
6日以内出荷
金属屋根材 スマートメタル本体用ビス K屋根ビスL45 KMEW(ケイミュー)金属屋根材 スマートメタル本体用ビス K屋根ビスL45KMEW(ケイミュー)
7,398税込8,138
1箱(300本)
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質ステンレス寸法(mm)長さ45(Φ4.4)対応カバー
ABW 片面デスク 基本set 井上金庫販売ABW 片面デスク 基本set井上金庫販売
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。キャスターなし
フリーアドレスデスク 井上金庫販売フリーアドレスデスク井上金庫販売
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MKWB14 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MKWB14ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ダブルスナップ付タル クロ NTスイベルダブルスナップ付タル クロNTスイベル
2,598税込2,858
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途便利な両方スナップ付!クロ入数F複100個入り