カテゴリ

  • ヘルスケア(4)
  • メカニカル部品(1)

「wb-260a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用体重計 WB-260A タニタ業務用体重計 WB-260Aタニタ
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタトラスコ品番765-8753材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
WB-260A用キャリングケース タニタWB-260A用キャリングケースタニタ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合機種WB-260A寸法(mm)幅490×高さ120×奥行380質量(kg)3.2質量(g)約2800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×550×124
業務用体重計 WB-260A (RS付き) タニタ業務用体重計 WB-260A (RS付き)タニタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
感熱式プリンタセット タニタ感熱式プリンタセットタニタ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻
精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコサービス精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120ナブテスコサービス
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20