「wct38」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT38  メス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 メス端子

    パナソニックコネクト
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子

    パナソニックコネクト
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    三ツ星(29件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
    タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
    用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(14件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

    三ツ星(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用キャブタイヤケーブル エスネット

    溶接用キャブタイヤケーブル

    エスネット
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。長さ(m)10種類溶接機銅線用1種ケーブル定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業

    スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

    富士電線工業(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
    耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用ケーブル WCT 富士電線工業

    溶接用ケーブル WCT

    富士電線工業
    71,980税込79,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
    用途アーク溶接機の2次側RoHS指令(10物質対応)対応
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • 溶接用ケーブル SX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブル SX-WCT

    三ツ星
    42,980税込47,278
    1巻
    4日以内出荷
    アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
    用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • 溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブルSX-WCT

    三ツ星
    47,980税込52,778
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
    用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
  • ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    25,980税込28,578特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1個
    31日以内出荷
    ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1アズワン品番64-4653-41
  • 溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • 溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

    堺電業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    アースクリップ付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
  • NS-WCT(ニューソフトWCT) 堺電業

    NS-WCT(ニューソフトWCT)

    堺電業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、 シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、 難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。 電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
    長さ(m)2
  • アルミ溶接ケーブル 三ツ星

    アルミ溶接ケーブル

    三ツ星
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)。従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。
    長さ(m)20
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
    電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
  • 溶接機用ケーブル (2次側) エスコ

    溶接機用ケーブル (2次側)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1本
    翌日出荷
    使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
    仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
  • 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 2次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCO

    キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
  • キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
    用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • ウエルケーブル延長ジョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル延長ジョイント

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ターミナル

    ウエルドテック社
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • 溶接機用アースクリップ 日動工業

    溶接機用アースクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線仕様-種別WCT
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム