「wct38」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT38  メス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 メス端子

    パナソニックコネクト
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子

    パナソニックコネクト
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(33件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
    用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(14件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

    三ツ星(1件のレビュー)
    32,980税込36,278特価
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用キャブタイヤケーブル エスネット

    溶接用キャブタイヤケーブル

    エスネット
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。長さ(m)10種類溶接機銅線用1種ケーブル定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業

    スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

    富士電線工業(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
    耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • 溶接用ケーブル SX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブル SX-WCT

    三ツ星
    42,980税込47,278
    1巻
    4日以内出荷
    アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
    用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • 溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブルSX-WCT

    三ツ星
    47,980税込52,778
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
    用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1個
    31日以内出荷
    ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1アズワン品番64-4653-41
  • ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    25,980税込28,578特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
  • 溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • 溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

    堺電業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    アースクリップ付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
  • NS-WCT(ニューソフトWCT) 堺電業

    NS-WCT(ニューソフトWCT)

    堺電業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、 シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、 難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。 電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
    長さ(m)2
  • アルミ溶接ケーブル 三ツ星

    アルミ溶接ケーブル

    三ツ星
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)。従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。
    長さ(m)20
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
    電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 2次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
  • キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCO

    キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
  • キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
    用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
  • 溶接機用アースクリップ 日動工業

    溶接機用アースクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線仕様-種別WCT
  • ウエルケーブル延長ジョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル延長ジョイント

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ターミナル

    ウエルドテック社
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
  • ウエルケーブル ホルダージョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル ホルダージョイント

    ウエルドテック社
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • ウエルケーブル ジョイント ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル ジョイント ターミナル

    ウエルドテック社
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3
  • 150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ

    150-220A/1m 溶接機用接続アダプター

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38