カテゴリ

  • 制御機器(5)

「wf7005k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)50
  • 小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32) Panasonic(パナソニック)

    小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。
    用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ定格15A/125V定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式プラグ形状平刃
  • ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ コンセント付 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
    用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    32日以内出荷
    ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
    仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
研磨剤 100000特集