カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)

「wfo-420」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送風定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送風定温乾燥器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
    用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35
  • 壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    装置と壁を固定する金具です。
    適合【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、NDO・WFO-520(W)型コード252380アズワン品番65-0572-31
  • 定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定温乾燥器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    229,800税込252,780
    1個(1個)
    7日以内出荷から14日以内出荷
    表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
    安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
  • 排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
    付属品アルミダクト2.5m質量(kg)約10電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード195350入力電源0.6A/60VAアズワン品番65-0572-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
  • 棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板、棚板支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    耐荷重は等分布で15kgです。
  • 積重ね架台 HSDシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    積重ね架台 HSDシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷から91日以内出荷
    乾燥器を2台重ねて使用できます。冷却ファン付きです。下部の熱が上部の乾燥器に影響することを防止します。