絞り込み
直径(Φcm)

Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm
Whatman(ワットマン)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
ガラス繊維ろ紙 GF/B
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から13日以内出荷厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
定性ろ紙 #1
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
レンズクリーニングティシュ 105
Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか欠品中レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。グレード105
ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から24日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
ガラス繊維ろ紙 GF/A
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
ガラス繊維ろ紙 GF/D
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から97日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68グレードGF/D粒子保持能(μm)2.7坪量(g/m2)121
定性ろ紙 #4
Whatman(ワットマン)¥1,289~税込¥1,418~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
ヘパベント
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(100個)欠品中10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
ガラス繊維ろ紙 GF/C
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から23日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)¥949~税込¥1,044~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥979~税込¥1,077~1箱(100枚)当日出荷から97日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(50個)当日出荷PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(50個)当日出荷から4日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。厚さ(mm)0.34グレード3MMChr坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
シリカ繊維円筒濾紙
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。厚さ(mm)0.18グレード1Chr坪量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)130
ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)
Whatman(ワットマン)¥15,282~税込¥16,810~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
Whatman(ワットマン)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
GD/X シリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥33,399~税込¥36,739~1箱(50個)ほか当日出荷から12日以内出荷目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
定量ろ紙 #43
Whatman(ワットマン)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)当日出荷から36日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷から36日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
ポリキャップAS36
Whatman(ワットマン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31品名ポリキャップ36AS穴径(μm)0.2
定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ
Whatman(ワットマン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100枚)ほか当日出荷から27日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
ガラス繊維円筒ろ紙 グレード603g
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(25本)当日出荷から76日以内出荷ソックスレー抽出器に適合するサイズもご用意。ホウケイ酸ガラス繊維製で、無機結合剤を使用しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)当日出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-61穴径(μm)1材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Bろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入
Whatman(ワットマン)¥23,980税込¥26,3781パック(50枚)当日出荷QM-Aの2倍の厚さをもち、強度が高くなっています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):170●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):950●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-64
無灰硬質定量ろ紙 グレード541 1541シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100枚)当日出荷から95日以内出荷通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm
Whatman(ワットマン)¥59,980~税込¥65,978~1パック(150個)当日出荷から32日以内出荷イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5寸法(mm)20.8×30.0質量(g)3滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
ビバレッジモニター
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781箱(50個)欠品中メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ61×高さ76容量(mL)100アズワン品番2-7548-11孔径(Φμm)0.45
ポリディスクTF 0.1μm
Whatman(ワットマン)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルターTGK品番996-40-93-30穴径(μm)0.1
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ
Whatman(ワットマン)¥41,980税込¥46,1781パック(100本)当日出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら