カテゴリ
- 建材・エクステリア(31)
- 学童・教育用品(9)
- カー用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「wincos」の検索結果

WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,498~税込¥10,448~1枚(1m)翌々日出荷WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
リンテック(LINTEC)¥8,798税込¥9,6781枚(1m)翌々日出荷透明感を追求した原着フィルムを使用。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)62熱貫流率(W/m2・K)5.9
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,298税込¥10,2281枚(1m)翌々日出荷人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。 400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。可視光線透過率(%)91紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)14熱貫流率(W/m2・K)6.0遮蔽係数0.96日射透過率(%)82日射反射率(%)8日射吸収率(%)10可視光線反射率(%)8
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,598税込¥10,5581枚(1m)翌々日出荷近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。可視光線透過率(%)89紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)69熱貫流率(W/m2・K)5.9遮蔽係数0.89日射透過率(%)71日射反射率(%)8日射吸収率(%)21可視光線反射率(%)9
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,998税込¥10,9981枚(1m)翌々日出荷遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。 近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。 また、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。可視光線透過率(%)15紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)94熱貫流率(W/m2・K)5.9遮蔽係数0.25日射透過率(%)12日射反射率(%)55日射吸収率(%)33可視光線反射率(%)61
【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)67可視光線透過率(%)40紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.51熱貫流率(W/m2・K)5.7日射熱取得率0.45グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N)
リンテック(LINTEC)(1件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)75可視光線透過率(%)16紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.27熱貫流率(W/m2・K)5.7日射熱取得率0.27グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131
リンテック(LINTEC)¥3,890税込¥4,2791枚4日以内出荷ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.72熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.63RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH
リンテック(LINTEC)¥2,490税込¥2,7391枚4日以内出荷透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)68可視光線透過率(%)91紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.98熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.86RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
WINCOS ミラーフィルム 1035UH 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥179,800税込¥197,7801巻(30m)4日以内出荷光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30グリーン購入法適合
【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH
リンテック(LINTEC)¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.84熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.74RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5002(N) ミスト
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)176可視光線透過率(%)87紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.93熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.82RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
WINCOS ミラーフィルム 1035UH 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥139,800税込¥153,7801巻(30m)4日以内出荷光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30グリーン購入法適合
WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥179,800税込¥197,7801巻(30m)4日以内出荷ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH
リンテック(LINTEC)¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)19紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.73熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.64RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD
リンテック(LINTEC)¥4,290税込¥4,7191枚4日以内出荷高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)68可視光線透過率(%)86紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.85熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.75RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミスト
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)75可視光線透過率(%)77紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.87熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.77RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥139,800税込¥153,7801巻(30m)4日以内出荷光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30グリーン購入法適合
WINCOS タペストリー調フィルム MST-5000 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥159,400税込¥175,3401巻(30m)4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH
リンテック(LINTEC)¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)64紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.89熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.78RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH
リンテック(LINTEC)¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)24紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.74熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.65RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH
リンテック(LINTEC)¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)42紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.81熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.71RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5000 スーパーホワイト
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)75可視光線透過率(%)37紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.61熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
WINCOS 和紙調フィルム MST-5011 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥169,800税込¥186,7801巻(30m)4日以内出荷外から見えない目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥179,800税込¥197,7801巻(30m)4日以内出荷光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30グリーン購入法適合
WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥209,800税込¥230,7801巻(30m)4日以内出荷高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可)
リンテック(LINTEC)¥3,190税込¥3,5091枚4日以内出荷外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)65可視光線透過率(%)89紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.85RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH 970mm×50m
リンテック(LINTEC)¥169,800税込¥186,7801巻(50m)4日以内出荷透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)50
WINCOS タペストリー調フィルム MST-5002(N) 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) 970mm×50m
リンテック(LINTEC)¥199,800税込¥219,7801巻(50m)4日以内出荷外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)50
Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット)
ロジクール¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷Bluetooth接続対応のワイヤレスヘッドセット「Zone Wireless 2 ES」。MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。独自のAI技術によるノイズ抑制機能や2つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。2つのモードの切り替えに加え、クイック充電やBluetooth 5.3による広い通信範囲など、ビジネスパーソンを支える性能と利便性を持ち合わせています。《製品特長》。・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに。・4つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持。・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能。・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能。・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保。・USBレシーバー不要のBluetooth 5.3接続により、Windows 11やmacOSなど対応端末と直接ペアリングが可能。・ハイブリッドANC(アクティブノイズキャンセリング)とトランスペアレンシーモードの切り替え、環境に応じて音声をコントロール。・クイック充電対応、わずか5分の充電で約1時間の通話が可能。・優れたバッテリー、通話時:(ANCオン)最大20時間/(ANCオフ)最大25時間、音楽再生時:最大48時間仕様オーバーヘッド付属品製品本体、USB-Aアダプター、USB-Cレシーバー、USB-CtoUSB-C充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定色グラファイト本体質量(g)212対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android接続方式Bluetooth 5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183.6×73×185.2機能【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー※MicrosoftTeams認定のオープンオフィス環境向けマイク【ヘッドホン】アダプティブハイブリッドANC、ボリュームコントロール周波数特性【マイク】100~8kHz【ヘッドホン】MusicMode:20~20KHz/TalkMode:100~8KHz使用時間【視聴のみ(マイク無し)】25時間(ANC On)~48時間(ANC Off)、【通話有り】20時間(ANC On)~25時間(ANC Off)充電時間【クイック充電】5分間の充電で最大1時間の通話が可能【満充電】2時間保証期間2年間通話可能時間(h)ANCオン:最大20、ANCオフ:最大25RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.3装着方式両耳通信距離(m)~50(※直線上に障害物が無い条件下。使用環境により異なる場合があります。)イヤホン形状オーバーヘッド型
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
マパール¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 化学薬品
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO yellow chemical spill kit has an absorbing capacity of 13L. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock。They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93