カテゴリ

  • 自動車純正部品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 梱包用品(39)
  • 物流用品(37)
  • バイク純正部品(25)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk-20」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRAKING WK020L DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING WK020L

    DAYTONA(デイトナ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
    主な適合車種GSX1400 2001-2002年式:フロント左に使用
  • 換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機

    換気扇用ウェザーカバー(格子付)

    オーム電機(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
    材質樹脂(ポリプロピレン)
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト ズーム機能付き

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
    主要材質アルミニウム電球の種類LED
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車 東正車輛

    ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車

    東正車輛
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5
  • 台車荷落下防止4 リンテック21

    台車荷落下防止4

    リンテック21
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置! 荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止! ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック! 荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
    用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。材質PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト寸法(mm)(概寸)87×112×175ベルト長さ(mm)約50000耐荷重(kg)200以下範囲(mm)(背/板/幅)100~150構成本体×1、 取説×1使用環境温度(℃)0~40
  • プラスチックパドル BTB

    プラスチックパドル

    BTB
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    ガラスに付いたウレタンを取り除く際に使用します。
    用途ガラスに付いたウレタンを取り除く際に使用
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • 運搬台車用備品 リンテック21

    運搬台車用備品

    リンテック21
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
    セット内容本体×1、取説×1材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト寸法(mm)約50×80×240質量(kg)約0.35ベルト長さ(m)約3.1アズワン品番65-0555-14
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    質量(g)55.3対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
  • フユエルタンクコンプリ-ト (WOG) 2KS-WK241-20 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト (WOG) 2KS-WK241-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • MOXA ウォールマウントキット MOXA

    MOXA ウォールマウントキット

    MOXA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS

    折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg

    SIS
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    見た目がさらにスタイリッシュ、軽量化して扱いやすくなりました!。高いところに手が届く、暮らしに役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!。最上段は約67.8cmの高さ!一気に高い位置まで昇ることができます。安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。ステップロックは確実に固定できるはめ込み型で、フレーム結合部の凹凸を減らすことで手を挟むリスクを軽減!。折りたたむと4.4cmの薄型に!すき間収納に特化したつくりになっています。
    材質スチール、TPR質量(kg)5耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×69.3×85.3 (閉脚時:40.3×4.4×92)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40.3×69.3×85.3、40.3×4.4×92(閉脚時)
  • プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(5本)
    当日出荷
    ●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
  • (11140)レベル ゲージ ニッサン

    (11140)レベル ゲージ

    ニッサン(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 18-8湯煎式おでん鍋 下野金属株式会社

    18-8湯煎式おでん鍋

    下野金属株式会社
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • ジグ用カギ形座金 ナベヤ

    ジグ用カギ形座金

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップ工具 千代田通商

    ラップ工具

    千代田通商
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製キャスター固定金具のみ ヨドノ

    プレス製キャスター固定金具のみ

    ヨドノ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • (11927)プーリー、アイドラー ニッサン

    (11927)プーリー、アイドラー

    ニッサン(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • (14099)ホース ニッサン

    (14099)ホース

    ニッサン(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • (11823)ホース、ブロー バイ、A ニッサン

    (11823)ホース、ブロー バイ、A

    ニッサン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 割りカラー WK 前澤化成工業

    排水特殊継手 割りカラー WK

    前澤化成工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。