折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg
見た目がさらにスタイリッシュ、軽量化して扱いやすくなりました!
高いところに手が届く、暮らしに役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。
エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!
最上段は約67.8cmの高さ!一気に高い位置まで昇ることができます。
安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。
ステップロックは確実に固定できるはめ込み型で、フレーム結合部の凹凸を減らすことで手を挟むリスクを軽減!
折りたたむと4.4cmの薄型に!すき間収納に特化したつくりになっています。
- 材質
- スチール、TPR
- 質量(kg)
- 5
- 耐荷重(kg)
- 150
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40.3×69.3×85.3 (閉脚時:40.3×4.4×92)
- 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
- 40.3×69.3×85.3、40.3×4.4×92(閉脚時)
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※風の強い場所や傾斜がある場所、雨天時の使用は危険ですのでしないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ

























