カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)

「wlg2」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • 広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ プリンストン

    広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。
    付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル21.5型ワイド画素ピッチ0.2493×0.241mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)478.66×(H)260.28視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)30~82kHz走査周波数(垂直)55~76Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー2W×2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定
  • リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(NPT)
  • 2回路リミットスイッチ WLG□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLG□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    欠品中
    接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R660BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R660BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥36,499税込¥40,149
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:660ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R960BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R960BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥68,885税込¥75,774
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:960ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R660BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R660BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥44,764税込¥49,240
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:660ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R840BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R840BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥54,141税込¥59,555
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R240BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R240BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥34,466税込¥37,913
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:240ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R960BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R960BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥60,620税込¥66,682
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:960ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R480BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R480BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥27,322税込¥30,054
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R240BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R240BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥26,201税込¥28,821
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:240ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R480BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R480BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥35,587税込¥39,146
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R360BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R360BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,230税込¥24,453
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:360ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R240BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R240BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥17,936税込¥19,730
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:240ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R180BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R180BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,884税込¥17,472
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R360BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R360BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥38,760税込¥42,636
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:360ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R180BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R180BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,149税込¥26,564
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R360BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R360BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥30,495税込¥33,545
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:360ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R660BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R660BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥53,029税込¥58,332
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:660ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R480BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R480BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥43,852税込¥48,237
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R840BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R840BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥45,876税込¥50,464
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R840BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C3R840BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥62,406税込¥68,647
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R960BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R960BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥52,355税込¥57,591
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:960ユニット数1
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボゲージユニオン

    フジキン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズツール溶接用牛床革手袋(内縫い) アズワン

    アズツール溶接用牛床革手袋(内縫い)

    アズワン
    ¥1,110税込¥1,221
    1双
    翌々日出荷
    耐摩耗性・耐久性が高いです。内縫タイプで糸が切れにくいです。
    種別340mmアズワン品番3-1804-11
  • iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    欠品中
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)772幅(mm)230質量(kg)3.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LG 29WL500-B 29インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LG 29WL500-B 29インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LG 29WL500-Bサイズ29インチ取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度
  • 一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    60日以内出荷
    iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)レンズガラス保護等級IP23蓄電池タイプニッケル水素蓄電池点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合