カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「wls-06-0」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニマス 左右合流段差付(WLS) 前澤化成工業

    ビニマス 左右合流段差付(WLS)

    前澤化成工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    管径(Φmm)150型番41636アズワン品番64-5109-80
  • 左右合流段差付マス 前澤化成工業

    左右合流段差付マス

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
  • 投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型 鶴見製作所

    投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型

    鶴見製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
    用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定仕様【耐雷サージ】±10kV付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)検出方式拡散型半導体式測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃測定範囲(m)0~2(水位)負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)出力信号DC4~20mA
  • 左右合流段差付マス 3cm段差付 Aron(アロン化成)

    左右合流段差付マス 3cm段差付

    Aron(アロン化成)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状左右合流寸法S(mm)30使用流体排水流れ方向左右兼用
  • 集中スイッチ付デスクUSBタップ ELPA

    集中スイッチ付デスクUSBタップ

    ELPA(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
    ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型
  • フィット棚支柱 WAKI(和気産業)

    フィット棚支柱

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
    安全荷重(kg)60
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPA

    スイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付き

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
    コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5電源コード(m)1.5
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
  • スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA

    スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し

    ELPA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
    プラグ形状L型コンセント形状2P機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ使用場所屋内専用
  • ウッドリンクスツール ルネセイコウ

    ウッドリンクスツール

    ルネセイコウ
    12,980税込14,278
    1脚
    翌々日出荷
    材質MDF/スチール幅(mm)415質量(kg)3.2高さ(mm)440奥行(mm)415キャスターなし背もたれなし座高(mm)440高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 90度合流マス Aron(アロン化成)

    90度合流マス

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°合流使用流体排水
  • 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA

    耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
  • 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA

    耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
    定格電力(W)合計1500定格AC125V 15A使用温度(℃)-10~40口数4個口機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
  • アウルサポートシートクッション 加地

    アウルサポートシートクッション

    加地
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。
    付属品カバー材質(中身)エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、(カバー表地)ポリエステル・ウレタンフォーム、(カバー裏地<シートクッション>)ナイロン(すべり止め加工質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70/50松吉医科器械コード24-4005-02
  • フィット棚受 WAKI(和気産業)

    フィット棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
    安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
  • 90度曲りマス Aron(アロン化成)

    90度曲りマス

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
  • 90度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成)

    90度合流マス 3cm段差付

    Aron(アロン化成)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC形状90°合流使用流体排水
  • ロッキングカードスペーサー 北川工業

    ロッキングカードスペーサー

    北川工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
    材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
  • トラップマス Aron(アロン化成)

    トラップマス

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状トラップ付合流使用流体排水