カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wr0640」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
  • ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
    付属品六角棒スパナ呼び5材質ステンレス鋼(SUS316)シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型

    LAMP(スガツネ工業)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型

    LAMP(スガツネ工業)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 640個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 640個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1セット(640個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(640個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9361アズワン品番65-7490-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 640個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 640個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(640個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:5 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動
    仕様●入数:1トレイ(640個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3154アズワン品番65-7708-34