カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 電気材料(40)
  • 制御機器(34)
  • 溶接用品(32)
  • 建築金物(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 日用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • マスク(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p」の検索結果

関連キーワード
335件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォータークーラー用 浄水カートリッジ  WT-P2 SARAYA(サラヤ)

    ウォータークーラー用 浄水カートリッジ WT-P2

    SARAYA(サラヤ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    1日100L使用で約半年間持続
    トラスコ品番855-5436規格WT-1000P用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×320
  • AXD2WL-VMC260L(WT)-P ビクセン

    AXD2WL-VMC260L(WT)-P

    ビクセン
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1個
    4日以内出荷
  • ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドタッピング 50個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック
    当日出荷
    用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドタッピング

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥599税込¥659
    1パック(50本)
    当日出荷
    木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
    寸法(mm)16適合ビット2番
  • 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • レールクリヤーホルダー(厚とじ) コクヨ

    レールクリヤーホルダー(厚とじ)

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1冊ほか
    当日出荷
    従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
    収納枚数約40枚背幅(mm)11収納枚数(枚)約40
  • ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドタッピング 50個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥589税込¥648
    1袋
    当日出荷
    用途FM-RLの取り付けに必要仕様木棚専用寸法(mm)16適合ビット2番
  • 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P

    アイリスオーヤマ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    タイプダブルスイッチB回路方式片切
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • 吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ オージーテック

    吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ

    オージーテック(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
    材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(25個)
    当日出荷
    材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
  • スターホワイトトレーパー Pタイプ 桜井

    スターホワイトトレーパー Pタイプ

    桜井
    ¥9,998税込¥10,998
    1冊(50枚)
    当日出荷
    PPCコピー、ワープロ印字(熱転写)、カラーコピー適性の白マットフィルムです。 ベースが白なので、貼っても透けません。ファイルの見出しや、古いファイルの再生に便利です。
    色ホワイトサイズA4粘着剤Pタイプ(強粘着)
  • コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ
    グレー

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
  • ワイヤーツイスター KTC

    ワイヤーツイスター

    KTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
  • コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚

    アイリスオーヤマ
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入りシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • 充電式LEDリーフライト SK11

    充電式LEDリーフライト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
    用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)エコロジー商品省エネ
  • 連続塗装用圧送タンク WTB

    連続塗装用圧送タンク

    WTB
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
    用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚

    アイリスオーヤマ
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入りシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-125型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
    付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
  • コスモワイドLED埋込調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモワイドLED埋込調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
    付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定