カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「wta19119w」の検索結果

アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から3日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1