カテゴリ
- 安全用品(8)
- 制御機器(7)
- 防災用品(5)
絞り込み
「wu-eb700」の検索結果

非常制御出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801箱5日以内出荷仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
ニッケルカドミウム蓄電池
TOA¥70,880税込¥77,9681個当日出荷非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。仕様【標準充電容量】1/40CmA型式NDC-2435質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24公称容量(mAh)3500/5HR
非常電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801箱5日以内出荷質量(kg)約4.9(蓄電池別)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88×310充電方式トリクル充電
拡張制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801箱5日以内出荷仕様拡張制御能力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約7.9電源(V)DC24 430mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
入力マトリクスユニット
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801箱5日以内出荷質量(kg)約2.9電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
ニッケルカドミウム蓄電池
TOA¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から3日以内出荷非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。仕様【標準充電容量】1/40CmA使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式
三菱電機¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色黒使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
業務放送システム
Panasonic(パナソニック)¥749,800税込¥824,7801箱5日以内出荷寸法(mm)WK-KC600:幅480×高さ221×奥行120、WU-KR600:幅480×高さ132×奥行300質量(kg)WK-KC600:約4.8、WU-KR600:約8.2電源(V)WK-KC600(システムコントローラー):DC24 /370mA(WU-L62より供給)、WU-KR600( 入出力制御ユニット):DC24 /480mA(WU-L62より供給)
制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。用途リモコンブレーカ専用
電源制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
プログラムミュージックレコーダー
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色