カテゴリ
- 医療(174)
- 放射線科用品(72)
- 科学研究・開発用品(72)
- 電気泳動装置/用品(2)
- 実験関連品(9)
- 安全標識(32)
- レーザ/放射能標識(2)
- 測定関連サービス(9)
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(6)
- 空調・照明・電設資材(17)
- ボックス用パーツ(2)
- ボックス(7)
- 学童・教育用品(12)
- 分子/原子/放射線(8)
- 救急・衛生(102)
- エプロン・ガウン 医療・検査用(14)
- 測定用品(124)
- 放射線測定器(1)
- 制御機器(1,259)
- 物流用品(375)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- パソコン/周辺機器(110)
- 電気材料(49)
- 清掃用品(47)
- 溶接用品(30)
- 電動工具(26)
- 研磨材(22)
- メカニカル部品(19)
- 梱包用品(17)
- 事務用品(17)
- 作業工具(17)
- クリーンルーム用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 家電(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 厨房用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 介護用品(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(22)
- フレア(11)
- 未来工業(11)
- ユニット(2)
- Thermo Scientific(3)
- ケニス(4)
- HAKUAI(博愛社)(2)
- ノーブランド(8)
- 森山X線用品(10)
- プレミアムプラスジャパン(4)
- アイビッグ(366)
- ARCOL(OHMITE)(215)
- SMC(191)
- RS PRO(113)
- BOURNS(110)
- EPCOS(109)
- Hirschmann Test & Measurement(100)
- KEMET(97)
- TDK(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「x線」の検索結果

【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付)
Thermo Scientific¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]分解能0.01μSv/h測定原理シンチレーション式
X線フィルム
ケニス¥8,598税込¥9,4581組(100枚)当日出荷X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。仕様個別番号付寸法(mm)24×30
放射能標識(医療法施行規則品)
ユニット¥749税込¥8241枚翌々日出荷(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4縦(mm)300横(mm)200取付穴径(mm)2.5
放射能標識
ユニット¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4取付穴径(mm)2.5
X線CT
共立出版¥6,400税込¥7,0401冊6日以内出荷X線CTに関する専門書・テキストはこれまで多くが出版されているが,医学用のCTスキャナーを対象としたものがほとんどである。わずかに,Oxfordなどから工学分野の利用を考えたX線CTの英文専門書が発刊されている。一方,近年ではX線CTを工業用,ないしは科学研究用に利用する機会が増えてきている。例えば,自動車や自動車部品などの製造業で,金属部品などの内部可視化によりその特性,信頼性などの評価が行われている。また,シンクロトロン放射光施設ではX線CTを用いた科学研究が可能になっている。しかしながら,これに必要な素養,知識,学術体系などは,これまでの材料工学,機械工学でカバーできないものである。そこで,それらを網羅し,合わせて応用例なども盛り込んだ専門書を期待する声が企業の技術者などから強い。本書は,各種構造・機能材料の研究,開発などに携わる産官学の研究者・技術者および学生のニーズに応えるものである。分類専門判型B5ページ数464ジャンル機械著者名戸田裕之初版年月2019/02
空間線量計
日本精密測器¥58,980税込¥64,8781個当日出荷付属品ストラップ付きポーチ仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999質量(g)62(電池除く)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±20%型番DC-100測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式サイズ(mm)60×85×22アズワン品番1-095-01商品タイプレンタル品はこちら
マルチ探知機 GMD120
BOSCH(ボッシュ)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
試薬 X線用
アズワン¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温型番K-12049-D50アズワン品番2-4144-04危険物の類別非危険物
放射線量モニター
岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1式ほか当日出荷から17日以内出荷【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
ラウンドフォーム
森山X線用品¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。材質ウレタンフォーム
X線防護衣スタンド
ナビス(アズワン)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から14日以内出荷X線防護衣をハンガー無しで掛けられますキャスター付きで容易に移動ができます。材質ステンレスキャスターΦ50mm
X線防護衣ラック
ナビス(アズワン)¥57,900税込¥63,6901個当日出荷ハンガーパイプが湾曲しているため、目的の防護衣を探しやすく、掛け外しが容易に行えます。同等サイズのハンガーラックに比べて、多くの防護衣を掛けることができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)【ハンガーパイプ】900×1530キャスター(mm)Φ50ゴム製キャスター(4輪ストッパー付き)耐荷重(kg)75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×557×1622アズワン品番8-867-01
Zittron X線防護メガネ
ナビス(アズワン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷メガネ無しでもメガネの上からでも装着できるオーバーグラスタイプです。側面にも防護レンズを使用しています。ずり落ち防止のフィットベルト付きです。付属品フィットベルト×1本、メガネケース質量(g)92アズワン品番8-835-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000111鉛当量(mmPb)正面:0.75、側面:0.5医薬品医療機器等法一般医療機器
搬送担架 X線透過タイプ
ナビス(アズワン)¥13,900税込¥15,2901個当日出荷大きめサイズで10か所の持ち手があり、しっかりと保持して患者を搬送・移乗できます。X線透過仕様のため、乗せ換えなしにX線・CT撮影が可能です。未使用時はコンパクトに収納できる専用ケース付きです。材質本体/ナイロン(防水加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)3耐荷重(kg)100寸法(幅Wmm×長さLm)750×21アズワン品番8-825-01
X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス
TOHO(トーホー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25本)ほか当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
X線防護用ボックスジョイント
未来工業¥479~税込¥527~1個翌日出荷X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。 鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
X線防護用スタットレットボックス
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。仕様鉛当量/2mm
X線防護用スイッチボックス
未来工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 折り取り磁石が取り付けられます。 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。仕様鉛当量/3mm適合鉛ボード用質量(kg)1.5種類1ヶ用(深さ36mm)
X線ガードグローブ
名優¥11,980税込¥13,1781箱(1双)翌々日出荷から12日以内出荷蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。仕様鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)材質タングステン、合成ゴム厚さ(mm)0.18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES鉛当量(mmPb)0.05(相当)医薬品医療機器等法一般医療機器
結束バンド (金属・X線検出用)
エスコ¥2,940~税込¥3,234~1袋(100本)翌日出荷から翌々日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
蛍光X線分析装置用消耗品
Chemplex¥24,980税込¥27,4781箱(100セット)当日出荷Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 上下にフィルターをはさみます。 1630のフタが適合します。 スナップオンリング付です。仕様容器材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×23.9×23.1適合径(Φmm)Φ32アズワン品番4-1854-02
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ
アズワン¥1,980税込¥2,1781袋(50個)当日出荷X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。仕様X線透過タイプ材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)45×42アズワン品番8-4706-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023医薬品医療機器等法一般医療機器
Zittron X線防護エプロン ソフトフィール Leveシリーズ
ナビス(アズワン)¥26,900~税込¥29,590~1個当日出荷柔らかい素材を採用しており着心地が良いです。素材が柔らかいため遮へいシートの折れが発生しづらいです。肩パット入りのため着用時の体への負担を軽減します。ベルト部分の一部を伸縮素材にしているため体にしっかりとフィットします。材質(遮へいシート)含鉛ビニルタイプLeve(含鉛)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000096鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
...