カテゴリ
- 安全保護具(19)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「x-9302 uvex」の検索結果

ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ
ミドリ安全¥3,398税込¥3,7381個当日出荷外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
オーバーグラス型 保護メガネ
UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481個当日出荷通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
安全ゴーグル(シリコンバンド)
UVEX(ウベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)形状一眼型質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズRoHS指令(10物質対応)対応
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(86件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
安全保護ゴーグル
(54件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
安全ゴーグル(小型タイプ)
ミドリ安全(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ仕様通気孔付トラスコ品番422-8456形状ゴーグル型質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
曇らないプロテクトグラス
TMC(45件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー形状二眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3