カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xhp-3」の検索結果

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-3
JST(日本圧着端子製造)¥86税込¥951袋(5個)当日出荷仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)9.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥98税込¥1081パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V
CREE¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
ゴアテックス高視認制電レインパンツ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
オキナワ マンビカ
テイルウォーク¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷磯に本気(マジ)な狂乱者たちへ贈るスーパーヘビーショアジギングロッド。数々の巨大魚たちを岸からシバき倒してきた伝説のスーパーヘビーショアジギングロッド『オキナワマンビカ』の次世代モデル。「掛けたら限界まで粘るトルク」「モンスターの猛烈なダッシュに対して常にプレッシャーをかけ続けられるパワー」を。有する破断強度に優れたブランクスをベースに採用。さらには、その強度溢れるブランクスを更にX‐ラッピングで締め上げ、オリジナルモデルよりも上を行く破断強度を実現。プラグ・ジグを問わない真のプロフェッショナルモデルだ。
【A9】超強力LEDフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュール
メカトラックス¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。 Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。) DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。 電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。 動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く)出力5V/3A (定格)入力電圧(V)6~24消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時)動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境ROHS、鉛フリー1RoHS指令(10物質対応)対応消費電流10μA以下(入力電圧12V時)