カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
サービス分類
「xn5e」の検索結果

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
オイルポンプアセンブリ 5XN-E3100-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番5XN-E3100-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
エアインダクションシステムアセンブリ 5XN-E4803-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番5XN-E4803-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ジヨイント エアクリーナ 1 5XN-E4453-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷主な適合純正品番3XG-E4453-01主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
Φ30スイッチガード 緊急遮断用
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
キャブレタアセンブリ 1 5XN-14301-29
YAMAHA(ヤマハ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷主な適合純正品番5XN-E4301-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
パフォーマンスリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷から9日以内出荷パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
【オーダー】防炎・ミラーレースシリーズ 全5柄 防炎・ミラーレース・ウォッシャブル
ノイエ¥2,000税込¥2,2001セット6日以内出荷1cm刻みで幅・丈が選べる防炎・ミラーレースカーテン 選べる5柄 防炎・ミラー・ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン幅(cm)30~800機能防炎・ミラー・ウォッシャブル柄全5柄丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工