「xyz jr.pro x」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック

    XYZプリンティング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ XYZプリンティング

    ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(10枚)
    当日出荷
    アズワン品番62-4128-11
  • myDOタックシート エヌシーアイ販売

    myDOタックシート

    エヌシーアイ販売(6件のレビュー)
    ¥1,060~税込¥1,166~
    1パック(3枚)
    当日出荷
    myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
    用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEIシ ー ト Pro3 Series & Pro3 HS Series Raise3D

    PEIシ ー ト Pro3 Series & Pro3 HS Series

    Raise3D
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    Raise3D Pro3シリーズ専用PEIビルドプレートになります。従来のビルドサーフェスに比べると、造形時の定着性が良く剥がしやすい特徴があります。
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)

    Raise3D
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
    容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
  • BuildTak定着シート IDEAL JACOBS

    BuildTak定着シート

    IDEAL JACOBS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
  • XYZθステージ SFC(エス・エフ・シー)

    XYZθステージ

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    10日以内出荷
    マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。Θ360°。
  • DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り XYZプリンティング

    ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り

    XYZプリンティング
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。
    アズワン品番64-4372-50
  • Raise3D純正新型ノズル(標準装着品0.4mm) Raise3D

    Raise3D純正新型ノズル(標準装着品0.4mm)

    Raise3D
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
  • 高温用ビルドプレート(Pro2/N2Sシリーズ用) Raise3D

    高温用ビルドプレート(Pro2/N2Sシリーズ用)

    Raise3D
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +2

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • ノーベル専用 光硬化性樹脂 ホワイト(500g × 2本) XYZプリンティング

    ノーベル専用 光硬化性樹脂 ホワイト(500g × 2本)

    XYZプリンティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。
    対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
  • ノーベル専用 光硬化性樹脂 マゼンタ(500g × 2本) XYZプリンティング

    ノーベル専用 光硬化性樹脂 マゼンタ(500g × 2本)

    XYZプリンティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。
    対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
  • ノーベル専用 光硬化性樹脂 ブルー(500g × 2本) XYZプリンティング

    ノーベル専用 光硬化性樹脂 ブルー(500g × 2本)

    XYZプリンティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。
    対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
  • Raise3D純正新型ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3D

    Raise3D純正新型ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)

    Raise3D
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g) 日本3Dプリンター

    Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)

    日本3Dプリンター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
  • ダヴィンチ Jr. 専用オプション品 XYZプリンティング

    ダヴィンチ Jr. 専用オプション品

    XYZプリンティング
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    XYZプリンティング「ダヴィンチJr.」専用プリントプラットフォームテープ
  • SKフィラメントPLA マット1000g『銀灰色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『銀灰色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色銀灰色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75