カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,128)
- 自動車純正部品(12,206)
- バイク純正部品(6,643)
- 制御機器(5,702)
- オフィス家具(5,195)
- 農業機械(4,439)
- メカニカル部品(3,856)
- 自転車部品(3,420)
- FA担当者のオススメ新商品(2,534)
- 物流用品(2,021)
- 空調・照明・電設資材(1,415)
- 油圧機器・油圧ホース(1,222)
- バイク部品(1,119)
- 保管用品(919)
- 配管・水廻り設備部材(889)
- 印刷用紙/インク/印刷機(869)
- 事務用品(862)
- 科学研究・開発用品(829)
- パソコン/周辺機器(823)
- 電気材料(761)
- 店舗什器・備品(663)
- 安全用品(640)
- 建材・エクステリア(541)
- 安全保護具(497)
- 建築金物(468)
- 切削工具(420)
- 作業工具(392)
- ねじ・ボルト・釘(385)
- 学童・教育用品(375)
- 測定用品(359)
- 医療(340)
- 船舶用品・漁業資材(338)
- 卓上消耗品(333)
- 自動車補修部品(328)
- トラック用品・パーツ(328)
- 機構部品(300)
- 梱包用品(290)
- 安全標識(282)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(276)
- 家電(265)
- 清掃用品(263)
- 電動工具(253)
- トラック純正部品(238)
- 自転車整備工具・アクセサリー(232)
- 研磨材(215)
- カー用品(194)
- 作業服(193)
- テープ(188)
- 溶接用品(177)
- 理美容(158)
- 防犯用品(156)
- 厨房用品(155)
- 塗装・養生・内装用品(150)
- 測量用品(土木/建設)(120)
- 農業・園芸資材(120)
- 介護用品(118)
- 空圧工具(106)
- はんだ関連・静電気対策用品(95)
- 住設機器(95)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(88)
- 縫製用品(80)
- 防災用品(75)
- 塗料(73)
- タイヤ・足回り(72)
- バッテリー・電装(67)
- 日用品(65)
- 手袋(62)
- ポンプ・送風機・電熱機器(62)
- フォークリフト・産機・建機用品(59)
- 自動車用オイル・ケミカル(55)
- 救急・衛生(54)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(45)
- 測定関連サービス(34)
- クリーンルーム用品(33)
- 洗車・清掃(32)
- 整備工具・収納(31)
- 鈑金・塗装(31)
- エンジン工具(31)
- トラック輸送・安全用品(29)
- ヘルスケア(25)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
- 農具(24)
- ガレージ機器・整備設備(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 接着剤・補修材(20)
- 安全靴・作業靴(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- マスク(13)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(12)
- 洗剤・除去剤(10)
- 完成車(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(59)
- SMC(13,932)
- MAZDA(マツダ)(7,063)
- オカムラ(岡村製作所)(4,422)
- ホンダ(4,374)
- ニッサン(4,178)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,860)
- SHIMANO(シマノ)(3,352)
- BIGM(丸山製作所)(2,836)
- 黒田精工(1,354)
- コガネイ(1,190)
- 三木プーリ(1,085)
- イトーキ(1,047)
- Panasonic(パナソニック)(922)
- CKD(685)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(680)
- TRUSCO(660)
- ハンマーキャスター(601)
- omron(オムロン)(519)
- IDEC(和泉電気)(498)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「y」の検索結果

青銅製Y形ストレーナ
(30件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
Y型ホース継手
ノールマ(23件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(499件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL
ダイヤテックス(204件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(31件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
ボードアンカーG4
Y'sGOD(30件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(25本)ほか当日出荷4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥28~税込¥31~1個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)
Y'sGOD(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191個当日出荷水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。用途予備バッテリーとして。付属品本体充電用USBケーブル×1本色ブラック出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)入力DC5V/2A(micro USB)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,019~税込¥1,121~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス
Y'sGOD¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷広範囲の面でしっかり冷感、TPU素材の水路冷却シート式。35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。セット内容本体ウエア( ICMPX3S-BLV 服)×1、ワイヤレススマートバッテリー(KBTM7V 充電ケーブル付き)×1、モンスターマックス5.0 ICM-MX5(約1000ml)×1、モンスターマックス保冷剤(ICM-MX-W2)×1色ブラックタイプ水路冷却シート
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から70日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
プッシュワンEシリーズ Yユニオン
ニッタ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL
ダイヤテックス(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ微粘着
パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V
ダイヤテックス(6件のレビュー)¥659税込¥7251巻当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用用途内装養生用に。 リフォームの養生に。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着バイオマス配合率(%)38バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316
(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷配管内のゴミや異物の流出防止に。用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800
Y端子 Y5.5-5
オーム電機¥268税込¥2951袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
アイスマンウォーターマグナム2
Y'sGOD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
Y型端子 Y1.25-3
オーム電機¥158税込¥1741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
Y型端子 Y1.25-4S
オーム電機¥158税込¥1741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
オールマイティ ZERO(マルノコ用)
Y'sGOD(44件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
...