カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(42)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(13)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 継手(10)
    • 水栓(1)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(1)
  • 作業工具(15)
    • 精密ドライバー(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 集塵機アクセサリー(2)
  • 建築金物(2)
    • フック(吊り金具)(1)
  • 空調・照明・電設資材(4)
    • パイプ接続部材(1)
  • オフィス家具(121)
  • 救急・衛生(23)
  • 家電(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 医療(11)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 介護用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「y字」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型

    サンプラテック
    669税込736
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • コネクターY型(バリューパック) アズワン

    コネクターY型(バリューパック)

    アズワン
    2,110税込2,321
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(24件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方管 SUGICO(スギコ)

    三方管

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • Y字管(ゴム止め付き) アズワン

    Y字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    2,598税込2,858
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 強力ものかけU型 ハイロジック

    強力ものかけU型

    ハイロジック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • Y字コック MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    Y字コック

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    16,980税込18,678
    1パック(4個)
    6日以内出荷
    水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
  • 分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機

    分岐チャンバー(2分岐Y字管)

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • TPXチューブジョイント ストレート型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート型

    アラム(4件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y字パイプ INAX(LIXIL)

    Y字パイプ

    INAX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様排水トラップTP-47(2)Y字パイプ適合2010年12月以降:BL認定品、ソレオ、ソレオ1822GUUタイプ、リノビオ、リノビオ BYR用/排水トラップTP-47(2)Y字パイプ
  • Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールス

    Y字型 集塵用ホースアダプター

    スタックスツールス
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
    質量(g)40寸法(cm)17×25×10
  • TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント Y型 アラム

    TPXチューブジョイント Y型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント T型 アラム

    TPXチューブジョイント T型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリニカ アドバンテージ Y字フロス 各種 LION(ライオン)

    クリニカ アドバンテージ Y字フロス 各種

    LION(ライオン)(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    歯垢が溜まりやすく、届きにくい奥歯の歯間も手軽に清掃できるY字型デンタルフロス。 120本のミクロ繊維束(フロス)にたるみをもたせているので、歯面を広く覆い、歯垢を効果的にからめ取る。 握りやすく、口の中で操作しやすいハンドル設計。 洗浄して繰り返し使用できる「高強度フロス」採用。 歯科医推奨の歯間ケアが実践できます。
  • パッキン(通水パイプ・Y字パイプ用) INAX(LIXIL)

    パッキン(通水パイプ・Y字パイプ用)

    INAX(LIXIL)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Y字パイプ[ETK-47(2)]専用のパッキン、取り扱い方法同梱
    適合通水パイプETK-47(1)用、Y字パイプETK-47(2)用
  • iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm JTT

    iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm

    JTT(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
    材質アルミ・鉄規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000)対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
  • MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉

    MC4/Y字接続ケーブルセット

    富士倉
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
  • Y字ホルダー アヌシ

    Y字ホルダー

    アヌシ
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    糸フロスを付替えてY字フロスとして使用できるフロスホルダー。糸フロスを指に巻き付けるより、糸を50%節約できる。
    仕様本体
  • ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ アメジスト(大衛)

    ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ

    アメジスト(大衛)
    1,498税込1,648
    1箱(50袋)
    当日出荷
    Y字に切り込みを入れ1枚ずつ滅菌した処置用ガーゼです。7.5cm×7.5cmサイズ16ply(16層)と厚みが十分にあり周辺の保護クッション性吸収性に大変優れています。レーヨン・ポリエステル不織布を使用しているのでカット部分からの脱落繊維も少なくソフトな肌ざわりです。化粧箱正面下部ミシン目部分から開封ができ1枚ずつ清潔に取り出しができます。
    仕様EOG滅菌済材質レーヨン・ポリエステル不織布厚さ16ply寸法(cm)【折上り】7.5×7.5アズワン品番7-4095-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112206020医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 配線コネクター用Y字引き抜き 長輝ライトテック

    配線コネクター用Y字引き抜き

    長輝ライトテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電源コネクターの取り外しが容易になるY字型ハンドル。
    仕様●電源コネクター用Y字引き抜き●入数:1個●材質:ABSアズワン品番65-9622-60
  • 連結管 Y字管 CYシリーズ アズワン

    連結管 Y字管 CYシリーズ

    アズワン
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ガラス Y字管 三商

    ガラス Y字管

    三商
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Y字型迷路 マウス用 シンファクトリー

    Y字型迷路 マウス用

    シンファクトリー
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    一つのアームの先端に対象動物を置き、一定時間内の総アーム侵入回数を自発運動量、連続して異なるアームに侵入した割合を短期記憶の指標として使用することができます。カメラでの撮影時、影ができにくいように、壁が傾斜しています。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が簡単です。
    材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)約700×700×200質量(kg)約3.6型番MY-10サイズ(mm)アーム長/400、下部アーム幅/30、上部アーム幅/100アズワン品番3-7483-01
  • 並列用MC4コネクター Y字型 RENOGY JAPAN

    並列用MC4コネクター Y字型

    RENOGY JAPAN
    1,798税込1,978
    1セット
    欠品中
    Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
    用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
  • 漢道 ドライY字カップ アイウッド

    漢道 ドライY字カップ

    アイウッド
    4,798税込5,278
    1枚
    翌日出荷
  • USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム

    USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm

    エレコム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。 通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
    ブラック全長(m)約0.6:USB2.0[Standard-A]メス(黒)~USB2.0[Standard-A]オス(黒)約0.3/USB2.0[Standard-A]オス[黒]-USB2.0[Standard-A]オス(赤)約0.3コネクタ形状【1】USB2.0(Standard-A)オス x2、【2】USB2.0(Standard-A)メス x1対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
  • 糸ようじスルッと入るタイプY字型 小林製薬

    糸ようじスルッと入るタイプY字型

    小林製薬
    299税込329
    1個(18本)
    翌日出荷
    歯間の汚れを清掃する持ち手付きフロス 虫歯・歯周病の原因となる歯間の食べカス・歯垢をしっかり除去 奥歯や狭い歯間にも入りやすい 初めての方や狭い歯間の方に 奥歯に使いやすいY字型 初心者でも手軽に清掃できる入りやすいタイプ 細くてなめらかな糸が汚れをからめとる
    シリーズ糸ようじ
  • Roline Y字型電源SATAケーブル ROLINE

    Roline Y字型電源SATAケーブル

    ROLINE
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFER Y字ソケット RC1/4 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC1/4

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4657材質PTFE形状ソケット質量(g)40アズワン品番61-3538-02
  • PTFER Y字ソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC1/2

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4673材質PTFE形状ソケット質量(g)80アズワン品番61-3538-04
  • PTFER Y字ソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/4

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4681材質PTFE形状ソケット質量(g)100アズワン品番61-3538-05
  • PTFER Y字ソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4665材質PTFE形状ソケット質量(g)60アズワン品番61-3538-03