カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(7)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(7)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(3)
    • 継手(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 集塵機アクセサリー(2)
  • 空調・電設資材(2)
    • パイプ接続部材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y字管」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型サンプラテック
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
Y管 フカガワY管フカガワ(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
Y字管(ゴム止め付き) アズワンY字管(ゴム止め付き)アズワン
1,485税込1,634
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
Y型ホース継手 ノールマY型ホース継手ノールマ(23件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)
899税込989特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
材質PPタイプY型
スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)スパイラルYクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75スイデン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
アラムジョイナーY型 アラムアラムジョイナーY型アラム
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルY管 フジモリ産業スパイラルY管フジモリ産業(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質亜鉛鋼板
三方接手(メッキ付) アソー三方接手(メッキ付)アソー(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]耐熱温度(℃)-50~+150
連結管 Y字管 CYシリーズ アズワン連結管 Y字管 CYシリーズアズワン
5,841税込6,425
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
Y型異径ホース継手 ノールマY型異径ホース継手ノールマ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100スイデン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
バイドレーンダブル管Y字管 東洋化工バイドレーンダブル管Y字管東洋化工
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
トータル換気システム用Y管 東芝キヤリアトータル換気システム用Y管東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂色調(Y管)白色、(接続口)グレー
分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機分岐チャンバー(2分岐Y字管)三菱電機
4,198税込4,618
1台
当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
TS連結管 Y字型・中管付 CL0206シリーズ climbing(クライミング)TS連結管 Y字型・中管付 CL0206シリーズclimbing(クライミング)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
TS連結管 Y字型 CL0202シリーズ climbing(クライミング)TS連結管 Y字型 CL0202シリーズclimbing(クライミング)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ZX1-V - バルブユニット SMCZX1-V - バルブユニットSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ガラス Y字管 三商ガラス Y字管三商
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
連結管 Y字型 IWAKI(AGCテクノグラス)連結管 Y字型IWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(1個)
12日以内出荷
蒸留装置用共通摺合せY字連結管 IWAKI(AGCテクノグラス)蒸留装置用共通摺合せY字連結管IWAKI(AGCテクノグラス)
8,498税込9,348
1箱(1個)
12日以内出荷
CPチャンバーセット NIPRO(ニプロ)CPチャンバーセットNIPRO(ニプロ)
1セット(15本)
5日以内出荷
仕様【Y字管】1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ00457000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
共通摺合せ連結管 三商共通摺合せ連結管三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種別Y字管
Y型コネクターPVDF レオナY型コネクターPVDFレオナ
4,398税込4,838
1袋(10個)
4日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
TSセミ・ミクロ連結管 Y字 CL0251-01シリーズ climbing(クライミング)TSセミ・ミクロ連結管 Y字 CL0251-01シリーズclimbing(クライミング)
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター豊中ホット研究所
32,310税込35,541
1本
31日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
共通摺合せY字管 側管20度 三商共通摺合せY字管 側管20度三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
角度(°)約20
透明摺合せ連結管 Y字管 三商透明摺合せ連結管 Y字管三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
Y字管 A-15 (桐山) ナリカY字管 A-15 (桐山)ナリカ
12,000税込13,200
1個
13日以内出荷
酸などの試薬の添加用
付属品シリコン栓No.8型式A-15口径(mm)Φ25
共通摺合せ連結管 Y字管 三商共通摺合せ連結管 Y字管三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
Fine共通連結管 Y字管 平行 TGK(東京硝子器械)Fine共通連結管 Y字管 平行TGK(東京硝子器械)
11,484税込12,632
1個
17日以内出荷
Fine共通摺合せ連結管の Y字管 側管平行型です。
Y字管(ゴム止付) 2050シリーズ コスモスビードY字管(ゴム止付) 2050シリーズコスモスビード
1,398税込1,538
1個
24日以内出荷
Y字管(ゴム止付) 2050シリーズ コスモスビードY字管(ゴム止付) 2050シリーズコスモスビード
1,498税込1,648
1個
24日以内出荷
仕様●枝管外径:9mmアズワン品番65-6842-21
Fine透明摺連結管Y字管 平行 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺連結管Y字管 平行TGK(東京硝子器械)
16,533税込18,186
1個
33日以内出荷
Fine透明共通摺合せ連結管 の Y字管 側管平行型です。
種類透明
Y字管 側管平行 EYELA(アイラ/東京理化器械)Y字管 側管平行EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
91日以内出荷
サイズTS15×2、GL14コード272050アズワン品番65-0579-18
共通連結管Y字管 TGK(東京硝子器械)共通連結管Y字管TGK(東京硝子器械)
9,504税込10,454
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Y字管 旭製作所Y字管旭製作所
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷