カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 日用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y棒」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンリーフックポール (Y棒) 友屋

    ベンリーフックポール (Y棒)

    友屋
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    材質スチール・プラスチック寸法(mm)本体:H740~1240
  • 竿あげ CONDOR(山崎産業)

    竿あげ

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    5日以内出荷
    軽くて竿あげもラクラク。1mの使いやすい長さ。握りやすいグリップ付き。収納に便利なグリップで、着脱が簡単。竿との密着にすぐれた形状。
    用途竿あげ材質パイプ:スチール塩ビコーティングパイプ、ヘッド:ナイロン、グリップ:ポリエチレン質量(g)228全長(cm)100
  • セキスイ 竿あげ 積水樹脂

    セキスイ 竿あげ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。 上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。 吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
    材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂ホワイト質量(g)200長さ(cm)90×9.5×2.3
  • 矢筈 福井金属工芸

    矢筈

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
    材質竹・黄銅
  • 物干し竿上げ棒 エスコ

    物干し竿上げ棒

    エスコ
    630税込693
    1本
    翌日出荷
    1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
    質量(g)230材質(グリップ)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×3.5×1000材質(ヘッド)ナイロン材質(パイプ)スチール(塩ビコーティング)
  • 矢筈 福井金属工芸

    矢筈

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
    材質竹・黄銅
  • ヒッカケ棒 TRUSCO

    ヒッカケ棒

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
    用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
  • フック棒 中西産業

    フック棒

    中西産業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
  • ポケットフィッシャー(ミニタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(ミニタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
    用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
  • 楽らくハンド AIJ

    楽らくハンド

    AIJ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
    材質(ハンドル部)ポリアミド樹脂材質(シャフト)アルミ
  • 伸縮継ぎ柄 2000 インダストリーコーワ

    伸縮継ぎ柄 2000

    インダストリーコーワ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
    全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
  • パレット引っ張り棒 ステンレス製 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    パレット引っ張り棒 ステンレス製

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
    用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。材質ステンレス
  • 竿上げ リブプラス

    竿上げ

    リブプラス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    大き目のフックで掛けやすい竿上げ。スリムパイプで女性でも持ちやすい。
    材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(底面除く)ライトグレー質量(g)630サイズ(cm)45.8×25.2×11.5
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル

    防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付

    ミツル(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
    材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100
  • SW 18-8 テーブルナンバースタンド Y型 固定式 和田助製作所

    SW 18-8 テーブルナンバースタンド Y型 固定式

    和田助製作所
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1772-0201TKG品番(2017)6-1574-0201
  • Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です
    用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 灰かき棒 グリーンライフ

    灰かき棒

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)420先幅(mm)50
  • SW 18-8テーブルナンバースタンドY型 和田助製作所

    SW 18-8テーブルナンバースタンドY型

    和田助製作所
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
  • さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]

    さすまた

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    17,500税込19,250
    1本ほか
    3日以内出荷
    最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具。軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます。材質:ステンレス,アルミ
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
  • 溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成

    溶接棒携帯ケース ワーカーY型

    加納化成(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
    仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
  • バネ棒外し極細用替先(Y型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(Y型)

    BERGEON
    799税込879
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • バネ棒外しノーマル用替先(Y) BERGEON

    バネ棒外しノーマル用替先(Y)

    BERGEON
    889税込978
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
  • 高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ 旭製作所

    高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ

    旭製作所
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
    セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
  • 撹拌棒(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    撹拌棒(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計(注文コード:50421569)の補充部品です。
    材質銅製、ニッケルメッキ高さ(mm)132質量(g)18底寸法(mm)68
  • ラック サンワサプライ

    ラック

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
    仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
  • 雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ

    雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)

    エスコ
    300税込330
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷
    芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • マイトン MYGシリーズ 日東工器

    マイトン MYGシリーズ

    日東工器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • Y型ツール(4mm&5mm六角レンチ/No.2プラスドライバー) Ice Toolz

    Y型ツール(4mm&5mm六角レンチ/No.2プラスドライバー)

    Ice Toolz
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
    ブラック/シルバー
  • アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業

    アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き

    ゲート工業
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。吊り元が左右どちらでも変更可能。リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
    材質アルミ幅(mm)13200質量(kg)71高さ(mm)1800タイプ両開奥行(mm)300
  • SジョイントY型 アラオ

    SジョイントY型

    アラオ
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌日出荷
    パイプとパイプをY字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
    用途パイプジョイントシルバー
  • 時計バンド工具 SUNDRY(角利産業)

    時計バンド工具

    SUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
    全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)真鍮直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • スマートバネ棒外し No.46010 MKS(明工舎)

    スマートバネ棒外し No.46010

    MKS(明工舎)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフオンタイプ)

    TERZO(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
    付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • 高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 旭製作所

    高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット

    旭製作所
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
    セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEアズワン品番61-4719-52