カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「y-j016c」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE16SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YL16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YL16SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD16SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YB16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YB16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD16SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL16SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YE16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YE16SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM16SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG16 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG16SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)330作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クラッチディスク サニー 90- アイシン精機クラッチディスク サニー 90-アイシン精機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30100-0M900・30100-54C09・30100-62Y00・30100-62Y20・30100-72J00・30100-8E107・30100-54C19・30100-62Y09・1N02-16-460・30100-54C20・30100-8E101・30100-8E105・1N01-16-460・30100-54C00・30100-54C10・30100-54C12・30100-8E110・30100-54C01・30100-81N00・30100-8E100
S Series(SS5Y5-11S60) SMCS Series(SS5Y5-11S60)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10S60) SMCS Series(SS5Y5-10S60)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10S0) SMCS Series(SS5Y5-10S0)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10S60) SMCS Series(SS5Y3-10S60)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-11S0) SMCS Series(SS5Y5-11S0)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10S0) SMCS Series(SS5Y3-10S0)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-M10J1) SMCS Series(SS5Y5-M10J1)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10J SMCSS5Y3-10JSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10J1) SMCS Series(SS5Y5-10J1)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y3-10SZE8F) SMCS Series(SS5Y3-10SZE8F)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(8)8連
S Series(SS5Y3-10S6V2) SMCS Series(SS5Y3-10S6V2)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6V21) SMCS Series(SS5Y3-10S6V21)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン