カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「y23sn」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • カップリング  ホース用 ソケットタイプ 八興

    カップリング ホース用 ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム質量(g)110取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • エアー用ツータッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    形状ツータッチナットソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • 液晶保護フィルム Yupiteru marumie WDQ23AI Y-121AI SN-ST7710AI 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru marumie WDQ23AI Y-121AI SN-ST7710AI 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Yupiteru marumie WDQ23AI Y-121AI SN-ST7710AI寸法(mm)63.3×48.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • アウタマトメ BIGM(丸山製作所)

    アウタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格ジヨイントSマキ825L図解NoBCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS-220H 本体部品_No.15、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、BCS263SN 本体部品_No.23、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、BCS26CSN-1 本体部品 アウタマトメ_No.22、MBS2630F 本体部品_No.15、BCS263RS 本体部品_No.26、BCS264SN 本体部品_No.24、MBS2300 本体部品_No.12、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2600T 本体部品_No.15、MBS2630T 本体部品_No.15、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 アウタマトメ_No.22、BCS260RS-1 本体部品_No.26、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、JCS260DX-1 本体部品_No.26、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS2320 本体部品_No.15、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2330 本体部品_No.15、MBS2600 本体部品_No.15、MBS2630 本体部品_No.15、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25