カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,056)
- 空調・照明・電設資材(704)
- メカニカル部品(230)
- FA担当者のオススメ新商品(222)
- 自動車純正部品(204)
- バイク純正部品(196)
- 梱包用品(145)
- 農業機械(101)
- バイク部品(74)
- 制御機器(61)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 自転車部品(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 電気材料(15)
- 保管用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(8)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全保護具(6)
- 学童・教育用品(6)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 進物(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- CKD(274)
- KIJIMA(キジマ)(34)
- MAZDA(マツダ)(23)
- MURATA(村田製作所)(11)
- RS PRO(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- SMC(852)
- カナフジ電工(31)
- コガネイ(135)
- タカチ電機工業(12)
- ニッサン(111)
- ホンダ(269)
- 三菱電機(652)
- 南電機(22)
- 堀内機械(40)
- 富士インパルス(143)
- 日本オイルポンプ(10)
- ブランドをもっと見る

SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
溶接棒携帯ケース ワーカーY型
加納化成(13件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL
エヌジェイ(19件のレビュー)¥589税込¥6481本(400mL)当日出荷から5日以内出荷アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。タイプ中和不要希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5RoHS指令(10物質対応)対応



プラチェーン 定尺品
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6


プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
NOTE YASURI
ヤナセ(柳瀬)¥319税込¥3511個(24枚)当日出荷ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)シートサイズ(mm)70×110素材紙RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂研削砥石サイズ(mm)45×12×5外形寸法(縦×横)(mm)150×12
ハンドラッパー 黄精密仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様精密仕上用トラスコ品番220-8351長さ(mm)150幅(mm)12粒度#400厚さ(mm)5全長(mm)150色黄質量(g)28
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型
カタリキ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
FI-400Y テーブル
富士インパルス¥6,298税込¥6,9281セット5日以内出荷FI-400Yシリーズ標準テーブル寸法(mm)400×150質量(g)980対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-5/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-5C/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-2/Fi-400Y-10W SB/FI-400YC-5/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-5Wアズワン品番62-9106-62構成部品テーブル
【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)
横河計測¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から3日以内出荷発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
Y-4000 回転三面鏡 ローテーションミラー
ヤマムラ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。形状四角寸法(mm)【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)タイプ卓上
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
400Y フローガラスオサエダイ
富士インパルス¥899税込¥9891本5日以内出荷巻き状のフローガラスを固定する部品です。寸法(mm)13×460質量(g)142対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-5/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5C/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダンアズワン品番62-9105-97構成部品金属部品
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ
コガネイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc


Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様
コガネイ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から14日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
400Y フローガラスオサエイタ シタ
富士インパルス¥849税込¥9341本5日以内出荷巻き状のフローガラスを固定する部品です。寸法(mm)460×15質量(g)80対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-5/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5C/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダンアズワン品番62-9105-98構成部品金属部品![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計
エスコ(2件のレビュー)¥20,300税込¥22,3301個当日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)