カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(654)
  • メカニカル部品(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「y400 smc」の検索結果

870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
619税込681
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
629税込692
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(100件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス楕円リンク 水本機械製作所ステンレス楕円リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
引張りリンクセットTLS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)引張りリンクセットTLSCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
セット内容リンク2・リテーナ4材質S45C硬度32~35HRC
Y型ローリータンク ダイライトY型ローリータンクダイライト
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質本体:ポリエチレン(PE)、 蓋:ゴム商品タイプ本体
溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成溶接棒携帯ケース ワーカーY型加納化成(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(142件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
配管アダプタ AC-Dシリーズ用 SMC配管アダプタ AC-Dシリーズ用SMC
619税込681
1個
4日以内出荷
ボディサイズ200管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
その他(E4~) SMCその他(E4~)SMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
配管アダプタ SMC配管アダプタSMC(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
形状配管アダプタ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)SMC
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM10SMC
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B40-4) SMCCD Series(CDA2B40-4)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
倍力シリンダ (MGZ63~) SMC倍力シリンダ (MGZ63~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-100F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-100FSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-100D SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-100DSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-400Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-400Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-400Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-400Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-400Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-400ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CD Series(CDA2L50-4) SMCCD Series(CDA2L50-4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-400Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-400Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-400Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-400Z)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBGSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
...